Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Cruzer® Glide™ USB-Stick 32GB Schwarz SDCZ60-032G-B35 USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W98830
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ60-032G-B35
EAN/GTIN:
     0619659075576
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Bis zu 128 GB zuverlässige und sichere Datenspeicherung für Fotos, Videos, Musik und andere Dateien. Die SanDisk® SecureAccess™ Software bietet eine 128-bit AES-Verschlüsselung und einen Passwortschutz für Ihre privaten Dateien, während der Rest des Laufwerks weiterhin zur freien Verfügung steht. Für zusätzlichen Schutz und Komfort werden Ihnen für ein sicheres Backup 2 GB zusätzlicher Online-Speicher zur Verfügung gestellt, über jeden Internetzugang per Webbrowser.
Features:
32 GB Speicherkapazität
USB 2.0 Schnittstelle
Versenkbarer USB-Anschluss
Lieferumfang:
USB-Stick
Weitere Informationen:
Tiefe:
59.44 mm
Höhe:
8.38 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
21.84 mm
Speicherkapazität:
32 GB
Schnittstellen:
USB 2.0
Herstellerfarbe:
Schwarz
Speichermedien-Besonderheiten:
versenkbarer USB-Anschluss
Produkt-Art:
USB-Stick
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb stick 32gb sandisk, flash stick, speicherstick 32gb, 00619659075576, 619659075576, SanDisk, Cruzer® Glide™
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 3,78*
€ 5,82*
1
€ 6,78*
ab € 3,99*
€ 6,13*
1 Tag
60
1
€ 4,90*
ab € 4,78*
€ 7,23*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,67*
€ 7,23*
1
€ 4,95*
ab € 7,30*
€ 10,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.