Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK FireWire-Kabel FW800 9Pin -> FW800 9Pin St/St 3.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK FireWire-Kabel FW800 9Pin -> FW800 9Pin St/St 3.00m
DELOCK FireWire-Kabel FW800 9Pin -> FW800 9Pin St/St 3.00m
Artikel-Nr.:
     832-107458
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82600
EAN/GTIN:
     4043619826001
Suchbegriffe:
FireWire Kabel 9 Pol Stecker auf 9 ...
firewire kabel 9 pol stecker auf 9 ...
Mit diesem Kabel können Sie verschiedene FireWire Geräte mit 9 pin Anschluss, wie z.B. Videokameras, externe Gehäuse etc. an einen vorhandenen 9 pin FireWire Anschluss Ihres Computer anschließen.
Weitere Informationen:
weight:
0.151 kg
height:
0.035 m
width:
0.144 m
depth:
0.193 m
Weitere Suchbegriffe: Firewire-Kabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 6,88*
€ 9,95*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 6,93*
€ 10,02*
€ 6,70*
ab € 7,22*
€ 10,42*
6 Tage
12
€ 9,90*
ab € 8,09*
€ 11,58*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 13,14*
€ 18,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.