Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-107455 Herst.-Nr.: 82578 EAN/GTIN: 4043619825783 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Kabel können Sie verschiedene FireWire Geräte mit 4 Pin Anschluss, wie z. B. Videokameras, externe Gehäuse etc. an einen vorhandenen 6 Pin FireWire Anschluss Ihres Computers anschließen. Weitere Informationen: | | weight: | 0.142 kg | height: | 0.043 m | width: | 0.142 m | depth: | 0.208 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Firewire-Kabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 5,38* | € 7,88* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 5,40* | € 7,91* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 5,87* | € 8,48* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 9,26* | € 13,22* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 15,86* | € 22,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|