Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-4115 Herst.-Nr.: 82574 EAN/GTIN: 4014619074754 |
| |
|
| | |
| Beschreibung: Mit diesem Kabel können Sie verschiedene FireWire Geräte mit 6 Pin Anschluss, wie z. B. Videokameras, externe Gehäuse etc. an einen vorhandenen 6 Pin FireWire Anschluss Ihres Computers anschließen.
Spezifikation: - Anschlüsse:
FireWire 1394A 6 Pin Stecker >
FireWire 1394A 6 Pin Stecker
- Drahtquerschnitt:
28 AWG Datenleitung
24 AWG Stromleitung
- Kabeldurchmesser: ca. 6 mm
- Datentransferrate bis zu 400 Mb/s
- 1394 / FireWire / i.LINK™ Verbindungskabel
- Kabellänge: ca. 2 m
Systemvoraussetzungen: - PC oder Notebook mit einem freien FireWire Port
Packungsinhalt: - FireWire Kabel |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 5,50* | € 8,12* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 9,85* | € 14,02* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 15,04* | € 21,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|