Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-107452 Herst.-Nr.: 82576 EAN/GTIN: 4043619825769 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Kabel können Sie verschiedene FireWire Geräte mit 4 pin Anschluss, wie z.B. Videokameras, externe Gehäuse etc. an einen vorhandenen 6 pin FireWire Anschluss am Computer anschließen. Weitere Informationen: | | weight: | 0.072 kg | height: | 0.040 m | width: | 0.142 m | depth: | 0.208 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Firewire-Kabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 3,21* | € 4,96* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 3,22* | € 4,97* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 3,27* | € 5,05* | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 8,68* | € 12,49* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 15,33* | € 21,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|