Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK FireWire-Kabel FW400 4Pin -> FW400 4Pin St/St 2.00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK FireWire-Kabel FW400 4Pin -> FW400 4Pin St/St 2.00
DELOCK FireWire-Kabel FW400 4Pin -> FW400 4Pin St/St 2.00
Artikel-Nr.:
     832-107450
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82571
EAN/GTIN:
     4043619825714
Suchbegriffe:
FireWire Kabel 4 Pol Stecker auf 4 ...
firewire kabel 4 pol stecker auf 4 ...
Mit diesem Kabel können Sie verschiedene FireWire Geräte mit 4 pin Anschluss, wie z.B. Videokameras, externe Gehäuse etc. an einen vorhandenen 4 pin FireWire Anschluss am Computer anschließen.
Weitere Informationen:
weight:
0.135 kg
height:
0.035 m
width:
0.148 m
depth:
0.215 m
Weitere Suchbegriffe: Firewire-Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 4,28*
€ 6,53*
5 Tage
13
€ 9,90*
ab € 4,29*
€ 6,55*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7,62*
€ 11,03*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,10*
€ 14,45*
€ 3,50*
ab € 15,03*
€ 21,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.