Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB Kabel A -> A St/Bu 2.00m Verl. schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink USB Kabel A -> A St/Bu 2.00m Verl. schwarz
LogiLink USB Kabel A -> A St/Bu 2.00m Verl. schwarz
Artikel-Nr.:
     832-106913
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0042
EAN/GTIN:
     4052792001051
Suchbegriffe:
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung 2m
Produktinformationen "Verlängerungskabel USB 3.0 Typ-A auf Typ-A, schwarz, 2m" von LogiLink
USB 3.0 Verlängerungskabel Typ-A Stecker auf Typ-A Buchse von LogiLink. Entspricht USB 3.0 Spezifikationen mit einer maximalen Übertragungsrate von bis zu 5 GBit/s.
Weitere Informationen:
weight:
0.104 kg
height:
0.033 m
width:
0.159 m
depth:
0.222 m
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a stecker auf a stecker, USB-Kabel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
70
1
€ 9,90*
ab € 2,32*
€ 3,43*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 2,57*
€ 3,67*
1
€ 6,90*
ab € 2,58*
€ 3,81*
1
€ 4,50*
ab € 2,73*
€ 4,03*
1
€ 5,50*
ab € 2,54*
€ 4,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CU0041
ab € 1,86*
Sonstiges
LogiLink
CU0043
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.