Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK FireWire-Kabel FW800 9Pin -> FW800 9Pin St/St 1.00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK FireWire-Kabel FW800 9Pin -> FW800 9Pin St/St 1.00
DELOCK FireWire-Kabel FW800 9Pin -> FW800 9Pin St/St 1.00
Artikel-Nr.:
     832-105748
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82598
EAN/GTIN:
     4043619825981
Suchbegriffe:
FireWire Kabel 9 Pol Stecker auf 9 ...
firewire kabel 9 pol stecker auf 9 ...
Mit diesem Kabel können Sie verschiedene FireWire Geräte mit 9 pin Anschluss, wie z.B. Videokameras, externe Gehäuse etc. an einen vorhandenen 9 pin FireWire Anschluss Ihres Computer anschließen.
Weitere Informationen:
weight:
0.111 kg
height:
0.035 m
width:
0.144 m
depth:
0.190 m
Weitere Suchbegriffe: Firewire-Kabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 10,00*
ab € 4,16*
€ 6,26*
9 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 4,41*
€ 6,62*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 4,47*
€ 6,71*
€ 6,70*
ab € 4,80*
€ 7,20*
5 Tage
4
€ 9,90*
ab € 5,24*
€ 7,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.