Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK FireWire-Kabel FW400 6Pin -> FW800 9Pin St/St 3.00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK FireWire-Kabel FW400 6Pin -> FW800 9Pin St/St 3.00
DELOCK FireWire-Kabel FW400 6Pin -> FW800 9Pin St/St 3.00
Artikel-Nr.:
     832-105747
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82597
EAN/GTIN:
     4043619825974
Suchbegriffe:
FireWire Kabel 6 Pol Stecker auf 9 ...
firewire kabel 6 pol stecker auf 9 ...
Mit diesem Kabel können Sie verschiedene FireWire Geräte mit 6 pin Anschluss, wie z.B. Videokameras, externe Gehäuse etc. an einen vorhandenen 9 pin FireWire Anschluss Ihres Computer anschließen.
Weitere Informationen:
weight:
0.165 kg
height:
0.033 m
width:
0.144 m
depth:
0.190 m
Weitere Suchbegriffe: Firewire-Kabel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 2,90*
ab € 6,17*
€ 8,77*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 6,22*
€ 8,84*
€ 6,70*
ab € 6,52*
€ 9,26*
5 Tage
21
€ 9,90*
ab € 7,25*
€ 10,31*
8 Tage
36
€ 6,90*
ab € 8,53*
€ 12,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.