Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK FireWire-Kabel FW400 6Pin -> FW800 9Pin St/St 2.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK FireWire-Kabel FW400 6Pin -> FW800 9Pin St/St 2.00m
DELOCK FireWire-Kabel FW400 6Pin -> FW800 9Pin St/St 2.00m
Artikel-Nr.:
     832-105746
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82596
EAN/GTIN:
     4043619825967
Suchbegriffe:
FireWire Kabel 6 Pol Stecker auf 9 ...
firewire kabel 6 pol stecker auf 9 ...
Mit diesem Kabel können Sie verschiedene FireWire Geräte mit 6 pin Anschluss, wie z.B. Videokameras, externe Gehäuse etc. an einen vorhandenen 9 pin FireWire Anschluss Ihres Computer anschließen.
Weitere Informationen:
weight:
0.135 kg
height:
0.035 m
width:
0.144 m
depth:
0.189 m
Weitere Suchbegriffe: Firewire-Kabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 2,90*
ab € 4,90*
€ 7,35*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 4,95*
€ 7,43*
€ 6,70*
ab € 5,28*
€ 7,83*
5 Tage
35
€ 9,90*
ab € 5,77*
€ 8,41*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,84*
€ 15,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.