Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK FireWire-Kabel FW400 4Pin -> FW800 9Pin St/St 1.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK FireWire-Kabel FW400 4Pin -> FW800 9Pin St/St 1.00m
DELOCK FireWire-Kabel FW400 4Pin -> FW800 9Pin St/St 1.00m
Artikel-Nr.:
     832-105737
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82588
EAN/GTIN:
     4043619825882
Suchbegriffe:
FireWire Kabel 4 Pol Stecker auf 9 ...
firewire kabel 4 pol stecker auf 9 ...
Mit diesem Kabel können Sie verschiedene FireWire Geräte mit 4 pin Anschluss, wie z.B. Videokameras, externe Gehäuse etc. an einen vorhandenen 9 pin FireWire Anschluss am Computer anschließen.
Weitere Informationen:
weight:
0.063 kg
height:
0.020 m
width:
0.160 m
depth:
0.250 m
Weitere Suchbegriffe: Firewire-Kabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 3,90*
€ 5,86*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 3,96*
€ 5,94*
€ 6,70*
ab € 4,30*
€ 6,43*
5 Tage
39
€ 9,90*
ab € 4,58*
€ 6,84*
9 Tage
10
€ 5,00*
ab € 5,01*
€ 7,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.