Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-105733 Herst.-Nr.: 82577 EAN/GTIN: 4043619825776 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Kabel können Sie verschiedene FireWire Geräte mit 4 pin Anschluss, wie z.B. Videokameras, externe Gehäuse etc. an einen vorhandenen 6 pin FireWire Anschluss am Computer anschließen. Weitere Informationen: | | weight: | 0.145 kg | height: | 0.043 m | width: | 0.147 m | depth: | 0.191 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Firewire-Kabel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 3,58* | € 3,86* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 3,59* | € 3,87* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 4,22* | € 4,54* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 9,45* | € 10,06* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 13,21* | € 14,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|