Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUERSWALD COMmander S2M-R-Modul für COMmander 6000R/RX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AUERSWALD COMmander S2M-R-Modul für COMmander 6000R/RX
AUERSWALD COMmander S2M-R-Modul für COMmander 6000R/RX
Artikel-Nr.:
     832-102243
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90674
EAN/GTIN:
     4019377906743
Suchbegriffe:
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
auerswald netzwerkmodul
Erweiterungsmodul für den Anschluss des COMmander Basic.2, Business und COMmander 6000-Seriean einen Primärmultiplexanschluss (S2M) mit bis zu 30 B-Kanälen zum Amt. - 1S2M-Anschluss mit bis zu 30 Kanälen zum Amt, steht als abnehmbare Steckklemme und RJ-45-Buchse zur Verfügung - Passiver Anschluss für Prüfmittel - Kanäle richtungsabhängig konfigurierbar (kommend, gehend oder kommend und gehend) - Anzahl der verwendbaren Kanäle konfigurierbar - LEDs zur Signalisierung verschiedener Betriebszustände - Spannungsversorgung des NTPM über das Modul möglich
Weitere Informationen:
weight:
0.380 kg
height:
0.058 m
width:
0.170 m
depth:
0.357 m
Weitere Suchbegriffe: ethernet modul, TK-Anlagen Module
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 1,93*
ab € 713,67*
€ 772,81*
3 Tage
1
€ 6,00*
ab € 746,55*
€ 806,23*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 794,86*
€ 857,02*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,81*
€ 919,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 763,55*
€ 908,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,64*
€ 877,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,82*
€ 863,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,67*
€ 849,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auerswald
90638
ab € 34,17*
Zubehör
Auerswald
90681
ab € 161,17*
Zubehör
Auerswald
90132
ab € 125,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.