Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTELLINET Installationskabel AWG 23 U/UTP Cat6 305m CCA gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
INTELLINET Installationskabel AWG 23 U/UTP Cat6 305m CCA gr
INTELLINET Installationskabel AWG 23 U/UTP Cat6 305m CCA gr
Artikel-Nr.:
     832-101247
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     704663
EAN/GTIN:
     0766623704663
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Cat6 Installationskabel mit kupferplattiertem Aluminium (CCA) von INTELLINET NETWORK SOLUTIONS sorgen für optimales Signal-Rausch-Verhältnis und damit für schnellere, zuverlässigere Netzwerkanwendungen.

Dieses Cat6 Installationskabel entspricht den EIA-/TIA-Standards.

Auf Standards getestet: Entspricht Cat6-Spezifikationen für Kabellängen bis zu 60 m
Längentabelle auf Box

10 Jahre Garantie
Strenge Herstellervorgaben sichern bei allen Produkten von INTELLINET NETWORK SOLUTIONS die höchste Qualität. Auf passive Netzwerkkomponenten bestehen 10 Jahre Garantie – der beste Beweis für unsere Qualität.
Weitere Informationen:
weight:
10.500 kg
height:
0.244 m
width:
0.413 m
depth:
0.401 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 52,68*
€ 68,15*
3 Tage
3
€ 4,90*
ab € 52,70*
€ 68,18*
€ 3,50*
ab € 56,11*
€ 72,31*
4 Tage
2
€ 1,00*
ab € 61,37*
€ 78,32*
1 Tag
1
€ 7,50*
ab € 89,42*
€ 111,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.