Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS PCI Card 1x RJ45 Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS PCI Card 1x RJ45 Gigabit Ethernet
DIGITUS PCI Card 1x RJ45 Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     832-100329
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-10110
EAN/GTIN:
     4016032310778
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI Karte
RJ-45 / PCI Netzwerkkarte
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
Bietet beispiellose Geschwindigkeit über die existierende Netzwerkverkabelung - Geeignet für die schnellsten Netzwerk-Anwendungen

- Stattet Ihren PC mit einem zusätzlichen Ethernet-Anschluss aus
- Gigabit Ethernet Datenübertragung (10/ 100/ 1000 Mbps)
- Niedriges Profilblech auch für Computer mit geringen Platz

Gigabit Ethernet PCI Card,32-bit, Inkl. Low Profile Bracket, RTL8169SC Chip
Weitere Informationen:
weight:
0.140 kg
height:
0.050 m
width:
0.180 m
depth:
0.180 m
Weitere Suchbegriffe: WLAN / PCI Card, WLAN / PCI Karte, wlan pci card, Netzwerkkarten
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
€ 2,90*
ab € 10,55*
€ 14,44*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 10,56*
€ 14,45*
€ 4,50*
ab € 10,79*
€ 14,75*
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 11,10*
€ 15,06*
29 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 11,30*
€ 15,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.