| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DN-10110 Herst.-Nr.: DN-10110 EAN/GTIN: 4016032310778 |
| |
|
| | |
| Gigabit Ethernet PCI Netzwerkkarte Bietet beispiellose Geschwindigkeit über die existierende Netzwerkverkabelung - Geeignet für die schnellsten Netzwerk-Anwendungen Produktvorteile: - Stattet Ihren PC mit einem zusätzlichen Ethernet-Anschluss aus
- Gigabit Ethernet Datenübertragung (10/ 100/ 1000 Mbps)
- Niedriges Profilblech auch für Computer mit geringen Platz
Gigabit Ethernet PCI Card,32-bit, Inkl. Low Profile Bracket, RTL8169SC Chip Technische Daten: - Unterstützt 10/100/1.000 Mbps Netzwerke mit automatischer Erkennung und Einstellung
- IEEE 802.3, IEEE 802.3u und IEEE 802.3ab kompatibel
- IEEE 802.3x Full-Duplex und Flow Control
- Bietet Autonegotiation und Crossover-Erkennung
- Realtek Chipsatz
- PCI Local Bus Master Rev.2.1 und 2.2 kompatibel
- Geeignet für alle gängigen Netzwerkumgebungen
- Zusätzliches niedrig Profilblech, um die Karte auch in Computern mit geringem Platz zu nutzen
- Betriebstemperatur: 0 °C - 70 °C
- Luftfeuchtigkeit beim Betrieb: 25% - 65% RH (nicht kondensierend)
- Unterstützt Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X und Linux
|
| | |
| | | |
| | | |
| |