Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Gigabit Ethernet PCI Netzwerkkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-34-5018
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-10110
EAN/GTIN:
     4016032310778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI Karte
RJ-45 / PCI Netzwerkkarte
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
DIGITUS Gigabit Ethernet PCI Netzwerkkarte, Gigabit PCI Karte 10/100/1000 Mbit 32-bit, Incl. Low Profile Bracket Realtek RTL8169SC Chipsatz

Highlights
  • Gigabit Ethernet PCI Card 32-bit
  • Bietet beispiellose Geschwindigkeit über die existierende Netzwerkverkabelung
  • Stattet Ihren PC mit einem zusätzlichen Ethernet-Anschluss aus
  • Gigabit Ethernet Datenübertragung (10/100/1000 Mbit/s)
  • Niedriges Profilblech auch für Computer mit geringen Platz
  • Bietet Autonegotiation und Crossover-Erkennung
  • Geeignet für alle gängigen Netzwerkumgebungen


Weitere Informationen:
Gewicht:
118 g
Höhe:
3.5 cm
Länge:
14.3 cm
Breite:
15.6 cm
Farbe:
Silber
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
24
€ 2,90*
ab € 10,59*
€ 14,44*
€ 6,78*
ab € 10,60*
€ 14,46*
€ 4,50*
ab € 10,82*
€ 14,76*
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 11,04*
€ 15,07*
28 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 11,32*
€ 15,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.