Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank,HxBxT 1950x1200x500mm,4xStahlboden,5 OH,Korpus RAL7021,Front RDS2406015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
990897-0029
990897-0029
990897-0029
990897-0029
Artikel-Nr.:
     827-990897-0029
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2050-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Schiebetür-Schrank
Schiebetürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1200 x 500 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Schiebetüren
  • leiser Lauf durch Kunststoffschienen und Spezialrollen
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • 5 Ordnerhöhen
  • Traglast je Ebene 70 kg
  • Im Raster von 15 mm verstellbar
  • verschließbar mit Druckzylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit Lackierung
  • Front mit Lackierung
  • Ebenen mit Lackierung in Korpusfarbe
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 990897-0018 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front rubinrot RAL 3003
  • 990897-0019 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front enzianblau RAL 5010
  • 990897-0020 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtblau RAL 5012
  • 990897-0023 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrün RAL 6027
  • 990897-0024 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 990897-0025 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrau RAL 7035
  • 990897-0029 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front horizontblau RDS 240 60 15
  • 990897-0033 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 990897-0034 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 990897-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 990897-0038 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrün RAL 6027
  • 990897-0039 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 990897-0040 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035
  • 990897-0044 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front horizontblau RDS 240 60 15

Suchbegriffe:
Schrank, Aktenschrank, Beistellschrank, Schiebetür-Schrank, Schiebetürschrank für Büro, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schrank mit Schiebetüren, Schreibtisch-Unterschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Thekenschrank, Universal-Schrank, Wand- und Beistellschrank, Metallschrank, Rolltürenschrank, Archiv-Schrank, Büroschrank, Ablageschrank, Universalschrank, Universal Schrank, Schiebetürenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
ERGO
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Schiebetür
Höhe:
1950 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Ordnerhöhen:
5 Stück
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Front:
lackiert
Schließsystem:
Druckzylinderschloss
Höhenverstellraster Ebene:
15 mm
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahl
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
lackiert
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Traglast Fachboden:
70 kg
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
82.14 kg
Korpus:
schwarzgrau RAL 7021
Front:
horizontblau RDS 240 60 15
Weitere Suchbegriffe: Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetür-schrank c&p, schiebetür schrank, schiebetürenschrank 4 böden, Schrank, Beistellschrank, Schiebetürschrank für Büro, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schrank mit Schiebetüren, Schreibtisch-Unterschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Universal-Schrank, Wand- und Beistellschrank, Metallschrank, Rolltürenschrank, Archiv-Schrank, Büroschrank, Ablageschrank, Universalschrank, Universal Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 673,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 783,74*
€ 932,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 780,59*
€ 928,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,52*
€ 905,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 729,99*
€ 868,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 673,25*
€ 801,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2050-00
ab € 669,29*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2050-00
ab € 671,77*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2050-00
ab € 668,65*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2050-00
ab € 669,46*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2050-00
ab € 668,12*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2050-00
ab € 669,41*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2050-00
ab € 671,56*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2050-00
ab € 673,65*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2050-00
ab € 673,79*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2050-00
ab € 674,57*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2050-00
ab € 671,78*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2050-00
ab € 672,46*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2050-00
ab € 671,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.