Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschrank,HxBxT 1950x1200x400mm,4xStahlboden,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7021,Front RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
953234-0024
953234-0024
953234-0024
953234-0024
953234-0024
Artikel-Nr.:
     827-953234-0024
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9460-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Allzweckschrank
Universalschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1200 x 400 mm
  • Traglast je Ebene 70 kg
  • Türöffnungswinkel 110 °
  • aus Stahlblech, stabil verschweißt
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • im Raster von 15 mm verstellbar
  • Doppel-Flügeltür
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil
  • Öffnung über Griffschloss
  • Verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock
  • 3-riegeliger-Schließmechanismus
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit Einbrennlackierung
  • Front mit Einbrennlackierung
  • Ebenen mit Lackierung in Korpusfarbe
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 953234-0018 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front rubinrot RAL 3003
  • 953234-0019 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front enzianblau RAL 5010
  • 953234-0020 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtblau RAL 5012
  • 953234-0023 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrün RAL 6027
  • 953234-0024 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 953234-0025 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrau RAL 7035
  • 953234-0029 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front horizontblau RDS 240 60 15
  • 953234-0033 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 953234-0034 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 953234-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 953234-0038 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrün RAL 6027
  • 953234-0039 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 953234-0040 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035
  • 953234-0044 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front horizontblau RDS 240 60 15

Suchbegriffe:
Schrank, Aktenschrank, Flügeltürschrank, Mehrzweckschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Universal-Schrank, Metallschrank, Flügeltüren-Schrank, Archiv-Schrank, Büroschrank, Büro-Schranksystem, Ablageschrank, Universalschrank, Universal Schrank, Allzweckschrank, Blechschrank, Stahlblechschrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
ERGO
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Universalschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1950 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
400 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Ausstattung detailliert:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
70 kg
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
3-riegeliger-Schließmechanismus
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Höhenverstellraster Ebene:
15 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
lackiert
Verriegelung:
3-seitig
Türöffnungswinkel:
110 °
Griff:
Griffschloss
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
71.7 kg
Korpus:
schwarzgrau RAL 7021
Front:
schwarzgrau RAL 7021
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, aktenschrank h1950xb1200xt400mm, allzweckschrank, mehrzweckschrank c+p, Schrank, Flügeltürschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Metallschrank, Flügeltüren-Schrank, Archiv-Schrank, Büroschrank, Büro-Schranksystem, Ablageschrank, Universal Schrank, Blechschrank, Stahlblechschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 440,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,76*
€ 613,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,77*
€ 611,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,74*
€ 604,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,64*
€ 581,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,83*
€ 524,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9460-000|S10292
ab € 431,87*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9460-000
ab € 440,62*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9460-000
ab € 439,80*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9460-000
ab € 440,61*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9460-000
ab € 437,97*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9460-000
ab € 440,30*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9460-000
ab € 439,93*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9460-000
ab € 439,16*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9460-000
ab € 440,47*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9460-000
ab € 438,58*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9460-000
ab € 440,67*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9460-000
ab € 440,19*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9460-000
ab € 441,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.