Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerregal,Anbaufeld,HxBxT 2500x1310x335mm,Fachl. 175kg,6xStahlboden,Winkel gerade,beidseitig,Ständer RAL7035,Ebenen RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
859407
859407
859407
859407
859407
859407
859407
859407
859407
Artikel-Nr.:
     827-859407
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKA25313AL
EAN/GTIN:
     4250623707794
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Aussteifungstraverse
Steck-Regal
Lagerregal - Anbaufeld
  • Geeignet für Lager und Werkstatt
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1310 x 335 mm
  • Feldlast 1000 kg
  • Fachlast 175 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1300 x 300 mm
  • 6 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Aufstellwinkel gerade
  • Nutzung beidseitig
  • Hohe Stabilität durch Diagonalverstrebungen und Längsriegel
  • Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Zubehör:

  • 586155 Fachboden, f. Lagerregal, BxT 1300x300 mm, Fachl. 175 kg, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 589357 Seitenwand, f. Steckregal, HxT 2500x300 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035, Vollblech
  • 589845 Rückwand, f. Steckregal, HxB 2500x1300 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035, Vollblech
  • 592067 Rückwand, f. Steckregal, HxB 2500x1300 mm, verzinkt, Gitter, MW 50x50 mm
  • 599689 Schüttgutleiste, f. Steckregal, HxB 100x1300 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 600121 Doppel-Flügeltür, f. Steckregal, HxB 2000x1300 mm, Drehknopfgriff
  • 601022 Doppel-Flügeltür, f. Steckregal, HxB 2500x1300 mm, Drehknopfgriff
  • 858459 Lagerregal, Anbaufeld, HxBxT 2500x1010x335 mm, Fachl. 150 kg, 6xStahlboden, Winkel gerade, beidseitig, Ständer verzinkt, Ebenen verzinkt
  • 858561 Lagerregal, Anbaufeld, HxBxT 2500x1010x335 mm, Fachl. 150 kg, 6xStahlboden, Winkel gerade, beidseitig, Ständer lichtgrau RAL 7035, Ebenen lichtgrau RAL 7035
  • 859316 Lagerregal, Anbaufeld, HxBxT 2500x1310x335 mm, Fachl. 175 kg, 6xStahlboden, Winkel gerade, beidseitig, Ständer verzinkt, Ebenen verzinkt
  • 868419 Pfosten, f. Anbauregal, Stahl, enzianblau RAL 5010, Aufpreis
  • 870217 Doppel-Flügeltür, f. Steckregal, HxB 500x1300 mm, Drehknopfgriff, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 870239 Doppel-Flügeltür, f. Steckregal, HxB 1000x1300 mm, Drehknopfgriff, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 870782 Seitenwand, f. Steckregal, HxT 2500x300 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035, Lochblech

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Lagerregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Anbaufeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Lager und Werkstatt
Material:
Stahl
Höhe:
2500 mm
Breite:
1310 mm
Tiefe:
335 mm
Fachlast:
175 kg
Feldlast:
1000 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
6 Stück
Fachbreite:
1300 mm
Fachtiefe:
300 mm
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
beidseitig
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
verzinkt // kunststoffbeschichtet
Oberfläche Ständer:
verzinkt // kunststoffbeschichtet
Oberfläche Traversen:
verzinkt // kunststoffbeschichtet
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Diagonalverstrebungen // Längsriegel
Ständer Ausstattung:
Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ständer:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Traversen:
lichtgrau // RAL7035
Lieferumfang:
Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Farbe Ausführung:
lichtgrau // RAL7035
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
42.31 kg
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, anbauregal hofe, anbau regal, steckregal ar, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
18
Frei Haus
ab € 262,24*
€ 320,38*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,30*
€ 454,02*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,38*
€ 381,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,01*
€ 373,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,93*
€ 358,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,64*
€ 353,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,24*
€ 312,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
HK10013VT
ab € 306,03*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK20013VT
ab € 380,39*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK25013VT
ab € 379,72*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK05013VT
ab € 287,42*
Zubehör
Julius vom Hofe
K13030L/040
ab € 22,28*
Zubehör
Hofe
HKA25310AL
ab € 196,11*
Zubehör
Hofe
HZA25310AL
ab € 156,46*
Zubehör
Hofe
HZA25313AL
ab € 190,36*
Zubehör
Hofe
K562513
ab € 134,95*
Zubehör
Hofe
Z582513
ab € 52,52*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 8,00*
Zubehör
Julius vom Hofe
K501013
ab € 12,85*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKR25030C
ab € 127,37*
Zubehör
Julius vom Hofe
K512503
ab € 43,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.