Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerregal,Anbaufeld,HxBxT 3000x1010x335mm,Fachl. 150kg,7xStahlboden,Winkel gerade,beidseitig,Ständer RAL7035,Ebenen RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
858583
858583
858583
858583
858583
858583
858583
858583
Artikel-Nr.:
     827-858583
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKA30310AL
EAN/GTIN:
     4250623708524
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
Lagerregal - Anbaufeld
  • Geeignet für Lager und Werkstatt
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1010 x 335 mm
  • Feldlast 1300 kg
  • Fachlast 150 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1000 x 300 mm
  • 7 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Aufstellwinkel gerade
  • Nutzung beidseitig
  • Hohe Stabilität durch Diagonalverstrebungen und Längsriegel
  • Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Zubehör:

  • 100737 Fußblende, f. Steckregal, HxB 75x1000 mm, m. Aussteifungstraversen, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 586042 Fachboden, f. Lagerregal, BxT 1000x300 mm, Fachl. 150 kg, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 589368 Seitenwand, f. Steckregal, HxT 3000x300 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035, Vollblech
  • 589765 Rückwand, f. Steckregal, HxB 3000x1000 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035, Vollblech
  • 589798 Rückwand, f. Steckregal, HxB 3000x1000 mm, verzinkt, Gitter, MW 50x50 mm
  • 599678 Schüttgutleiste, f. Steckregal, HxB 100x1000 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 599882 Doppel-Flügeltür, f. Steckregal, HxB 2000x1000 mm, Drehknopfgriff
  • 601011 Doppel-Flügeltür, f. Steckregal, HxB 2500x1000 mm, Drehknopfgriff
  • 859429 Lagerregal, Anbaufeld, HxBxT 3000x1310x335 mm, Fachl. 175 kg, 7xStahlboden, Winkel gerade, beidseitig, Ständer lichtgrau RAL 7035, Ebenen lichtgrau RAL 7035
  • 868419 Pfosten, f. Anbauregal, Stahl, enzianblau RAL 5010, Aufpreis
  • 870206 Doppel-Flügeltür, f. Steckregal, HxB 500x1000 mm, Drehknopfgriff, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 870228 Doppel-Flügeltür, f. Steckregal, HxB 1000x1000 mm, Drehknopfgriff, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 870793 Seitenwand, f. Steckregal, HxT 3000x300 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035, Lochblech

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Lagerregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Anbaufeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Lager und Werkstatt
Material:
Stahl
Höhe:
3000 mm
Breite:
1010 mm
Tiefe:
335 mm
Fachlast:
150 kg
Feldlast:
1300 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
7 Stück
Fachbreite:
1000 mm
Fachtiefe:
300 mm
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
beidseitig
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
verzinkt // kunststoffbeschichtet
Oberfläche Ständer:
verzinkt // kunststoffbeschichtet
Oberfläche Traversen:
verzinkt // kunststoffbeschichtet
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Diagonalverstrebungen // Längsriegel
Ständer Ausstattung:
Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ständer:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Traversen:
lichtgrau // RAL7035
Lieferumfang:
Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Farbe Ausführung:
lichtgrau // RAL7035
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
35.84 kg
Weitere Suchbegriffe: anbauregal hofe, anbau regal, steckregal traglast 150 kg, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
23
Frei Haus
ab € 223,47*
€ 275,38*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,94*
€ 383,98*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,38*
€ 327,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,85*
€ 322,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,61*
€ 307,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,90*
€ 305,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,47*
€ 265,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
HK20010VT
ab € 369,63*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK25010VT
ab € 368,49*
Zubehör
Julius vom Hofe
K10030L/040
ab € 13,99*
Zubehör
Julius vom Hofe
K500710
ab € 6,92*
Zubehör
Hofe
K563010
ab € 134,40*
Zubehör
Hofe
Z583010
ab € 53,21*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKA30313AL
ab € 293,88*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 8,00*
Zubehör
Julius vom Hofe
K501010
ab € 9,91*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKR30030C
ab € 163,46*
Zubehör
Julius vom Hofe
K513003
ab € 48,47*
Zubehör
Eurokraft
916649
ab € 304,94*
Zubehör
Eurokraft
916648
ab € 281,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.