Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerregal,Grundfeld,HxBxT 3000x1300x400mm,Fachlast 125kg,7xStahlboden,einseitig,Ständer verzinkt,Ebenen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
613484
613484
613484
613484
613484
613484
613484
613484
613484
613484
Artikel-Nr.:
     827-613484
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     WZG30413L
EAN/GTIN:
     4250623744393
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Lagerregal - Grundfeld
  • Geeignet für Archiv- und Lagerräume
  • Schraubsystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1300 x 400 mm
  • Feldlast 875 kg / Fachlast 125 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1300 x 400 mm
  • 7 Ebene(n) mit Stahlboden
  • 3-fache Sicherheitsabkantung mit 40 mm Höhe und geschlossenen Eckbereichen sorgen für eine hohe Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen
  • Fachhöhen je nach Einsatzzweck und Ihrem Bedarf im Raster von 25 mm verstellbar
  • Nutzung einseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Grundregal mit 4 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
  • Einseitig handbeschickte Regale mit einer Höhe ab 2.500 mm müssen immer gesichert werden
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung

Zubehör:

  • 592599 Fachteiler, f. Schraubregal, HxT 300x400 mm, Freistehend, Stahl verzinkt
  • 601962 Lagerregal, Anbaufeld, HxBxT 3000x1000x400 mm, Fachlast 125 kg, 7xStahlboden, einseitig, Ständer verzinkt, Ebenen verzinkt
  • 613495 Lagerregal, Anbaufeld, HxBxT 3000x1300x400 mm, Fachlast 125 kg, 7xStahlboden, einseitig, Ständer verzinkt, Ebenen verzinkt
  • 643714 Fachboden, f. Lagerregal, BxT 1300x400 mm, Fachl. 125 kg, verzinkt
  • 734423 Rückwand, f. Schraubregal, HxT 525x400 mm, verzinkt, Vollblech
  • 734434 Rückwand, f. Schraubregal, HxT 1050x400 mm, verzinkt, Vollblech
  • 734514 Rückwand, f. Schraubregal, HxT 525x1300 mm, verzinkt, Vollblech
  • 734547 Rückwand, f. Schraubregal, HxT 1050x1300 mm, verzinkt, Vollblech
  • 734729 Gitterrückwand, f. Schraubregal, HxB 2000x1300 mm, verzinkt, Gitter
  • 734853 Gitterrückwand, f. Schraubregal, HxB 2500x1300 mm, verzinkt, Gitter
  • 734886 Gitterrückwand, f. Schraubregal, HxB 3000x1300 mm, verzinkt, Gitter
  • 735018 Schüttgutleiste, f. Schraubregal, HxB 100x1300 mm, Stahl verzinkt
  • 735153 Fußblende, f. Schraubregal, HxB 100x1300 mm, Stahl verzinkt

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Schraubregal, Werkstatt-Regal, Systemschraubregal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Lagerregal
Regalsystem:
Schraubsystem
Regalfeld:
Grundfeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Archiv- und Lagerräume
Material:
Stahl
Höhe:
3000 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
400 mm
Fachlast:
125 kg
Feldlast:
875 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
7 Stück
Fachbreite:
1300 mm
Fachtiefe:
400 mm
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Böden / Ebenen Stabilität:
3-fache Sicherheitskantung, geschlossene Eckbereiche
Nutzung:
einseitig
Regal Ausstattung:
Böden
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Farbe Ausführung:
verzinkt
Lieferumfang:
Grundregal mit 4 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
50.41 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, grundregal 400 mm tief, grund regal, grundregal h 3000mm, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Werkstatt-Regal, Systemschraubregal, Werkstattregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,77*
€ 328,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,24*
€ 322,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,07*
€ 308,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,89*
€ 306,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,69*
€ 267,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
869848
ab € 9,05*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z4536
ab € 7,06*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z582013.1
ab € 31,27*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z582513.1
ab € 38,86*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z583013.1
ab € 45,51*
Zubehör
Julius vom Hofe
WZA30410L
ab € 153,08*
Zubehör
Julius vom Hofe
WZA30413L
ab € 177,10*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z410130
ab € 28,25*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z410040
ab € 14,25*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z405130
ab € 15,65*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z405040
ab € 9,60*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z451013
ab € 10,03*
Zubehör
Hofe
Z13040L/051
ab € 22,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.