| |
|
| Artikel-Nr.: 224-123902 Herst.-Nr.: Z13040L/051 EAN/GTIN: 4250623751506 |
| | |
|
| | |
| Dieser Zusatzboden ist passend zu den 1300 mm breiten Schraubregalen WR. Wahlweise erhalten Sie den Zusatzboden mit einer Tiefe von 300 bis 800 mm. Dieser aus Stahl gefertigte Zusatzboden ist passend zu dem 1300 mm breiten Schraubregal WR. Der verzinkte Zusatzboden schafft mehr Ablagefläche und ist bei gleichmässig verteilter Last mit bis zu 125 kg belastbar. Je nach Tiefe Ihres Schraubregals WR erhalten Sie den Zusatzboden in den Tiefen 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm oder 800 mm. Weitere Details: - für Schraubregal WR
- Stahl verzinkt
- Traglast: 125 kg
- Höhe: 40 mm
- Masse: B 1300 x T 300 mm, B 1300 x T 400 mm, B 1300 x T 500 mm, B 1300 x T 600 mm, B 1300 x T 800 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden breite 1300mm, boden schraubregal, 123902, 123902-SW81, Lagerregale Zubehör, Wannenbodenregal, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,94* | € 36,18* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 28,38* | € 39,73* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,45* | € 45,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 35,48* | € 49,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|