Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl,Standardsitz schwarz,PU-Schaum,Sitz H 660-900mm,Fußstütze,Fußkreuz Stahl,Gleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
591177
591177
Artikel-Nr.:
     827-591177
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     02530
EAN/GTIN:
     4260046927471
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl
  • Mit Pendellagerung
  • Mit Standardsitz aus PU-Schaum in schwarz
  • Stuhl mit Sitzneigungsverstellung
  • Höhenverstellung durch Keilnut
  • Sitz Höhe 660 - 900 mm
  • Rücken Höhe 285 mm
  • Sitz PU-Sitz
  • Rücken aus PU-Schaum in schwarz
  • Gestell aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL9005 Tiefschwarz
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Gestell mit neigbarer Fußstütze
  • Fußkreuz aus Stahl
  • mit Gleitern
  • Gewicht 15,5 kg
  • gemäß DIN 68877
  • mit GS-Zeichen

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Drehstuhl, Stuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Arbeitsdrehstuhl, Erzieherstuhl, Erzieherinnenstuhl

Weitere Informationen:
Marke:
meychair
Serie:
Workster Simplex
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Pendellagerung
Farbe Sitz:
schwarz
Material Sitz:
PU-Schaum
Polsterung:
keine
Sitztyp:
Standardsitz
Sitzeinstellung:
Sitzneigung
Sitz Ausführung:
PU-Sitz
Höhenverstellung durch:
Keilnut
Sitzhöhe:
660-900 mm
Farbe Rücken:
schwarz
Material Rücken:
PU-Schaum
Rückenhöhe:
285 mm
Rückenlehnenverstellung:
höhenverstellbar
höhenverstellbar:
ja
Unterbau:
Gleiter
Rollentyp:
Gleiter
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Gestell Ausstattung:
neigbare Fußstütze
Fußstütze:
ja
Material Fußkreuz:
Stahl
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
tiefschwarz // RAL9005
Oberfläche Gestell:
kunststoffbeschichtet
Norm:
gemäß DIN 68877
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
15.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, mey arbeitsdrehstuhl pu-schaum, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl ohne armlehne, Stuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Erzieherstuhl, Erzieherinnenstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,34*
€ 231,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,61*
€ 228,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,01*
€ 217,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,15*
€ 207,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,80*
€ 185,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.