Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Montagetisch,HxBxT 650-900x1500x900mm,Platte Melaminharz weiß,4-Fuß RAL7045


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
530647
530647
530647
Artikel-Nr.:
     827-530647
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TP915 ESD
EAN/GTIN:
     6416763043095
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
ESD Arbeitstisch
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Treston ESD-Montagetisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 650 - 900 x 1500 x 900 mm
  • Traglast 300 kg
  • Plattenstärke 25 mm
  • Grundelement
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor weiß
  • 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7045 Telegrau
  • 5 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 231005 Energieleiste, f. Montagetisch, HxBxT 52x331x44 mm, 3 Steckdosen, 2 USB, Kabel 4,5 m, Alu, schwarz/grau
  • 231006 Energieleiste, f. Montagetisch, HxBxT 52x468x44 mm, m. Schalter, 6 Steckdosen, 2 USB, Kabel 4,5 m, Alu, schwarz/grau
  • 231007 Energieleiste, f. Montagetisch, HxBxT 52x468x44 mm, m. Schalter u. 2xCAT6A, 6 Steckdosen, 2 USB, Kabel 4,5 m, Alu, schwarz/grau
  • 231008 Energieleiste, f. Montagetisch, HxBxT 52x468x44 mm, m. Schalter u. FI-Schalter, m. 4 Steckdosen, Kabel 4,5 m, Alu, schwarz/grau
  • 231009 Energieleiste, f. Montagetisch, HxBxT 52x468x44 mm, m. Schalter, m. 6 Steckdosen, Kabel 4,5 m, Alu, schwarz/grau
  • 231010 Energieleiste, f. Montagetisch, HxBxT 52x683x44 mm, m. Schalter, 5 Steckdosen, 2 USB, Kabel 4,5 m, Alu, schwarz/grau
  • 231011 Energieleiste, f. Montagetisch, HxBxT 52x683x44 mm, m. Schalter u. 2xCAT6A, 5 Steckdosen, 2 USB, Kabel 4,5 m, Alu, schwarz/grau
  • 231012 Energieleiste, f. Montagetisch, HxBxT 52x683x44 mm, m. Schalter u. FI-Schalter, 4 Steckdosen, 2 USB, Kabel 4,5 m, Alu, schwarz/grau
  • 231013 Energieleiste, f. Montagetisch, HxBxT 52x836x44 mm, m. Schalter, 6 Steckdosen, 2 USB, Kabel 4,5 m, Alu, schwarz/grau
  • 231015 Energieleiste, f. Montagetisch, HxBxT 52x836x42 mm, m. Schalter u. 2xCAT6A, 6 Steckdosen, 2 USB, Kabel 4,5 m, Alu, schwarz/grau
  • 231016 Energieleiste, f. Montagetisch, HxBxT 52x836x44 mm, m. Schalter u. FI-Schalter, 6 Steckdosen, 2 USB, Kabel 4,5 m, Alu, schwarz/grau
  • 231017 Energieleiste, f. Montagetisch, HxBxT 52x1400x44 mm, m. Schalter, 6 Steckdosen, 2 USB, Kabel 4,5 m, Alu, schwarz/grau
  • 231018 Energieleiste, f. Montagetisch, HxBxT 52x1400x44 mm, m. Schalter u. FI-Schalter, 6 Steckdosen, 2 USB, Kabel 4,5 m, Alu, schwarz/grau
  • 231019 Energieleiste, f. Montagetisch, HxBxT 52x1700x44 mm, m. Schalter, 6 Steckdosen, 2 USB, Kabel 4,5 m, Alu, schwarz/grau
  • 231020 Energieleiste, f. Montagetisch, HxBxT 52x1700x44 mm, m. Schalter u. FI-Schalter, 6 Steckdosen, 2 USB, Kabel 4,5 m, Alu, schwarz/grau
  • 530673 ESD-Anbauelement, f. Montagetisch, HxBxT 650-900x1500x900 mm, Tragl. 150 kg, Platte hellgrau, 4-Fuß lichtgrau RAL 7035
  • 530692 ESD-Verkettungselement, 90 °, BxT 1100x700 mm, f. Montagetisch, Platte weiß, eckig
  • 530694 ESD-Verkettungselement, 90 °, BxT 1300x900 mm, f. Montagetisch, Platte weiß, eckig

Suchbegriffe:
Werktisch, Montage-Tisch, Arbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatzausstattung, ESD-Arbeitstisch, System Arbeitstisch

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Montagetisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
650-900 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
900 mm
Traglast:
300 kg
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Inbusschrauben
elektrisch leitend:
ja
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
weiß
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
telegrau // RAL7045
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
41 kg
Weitere Suchbegriffe: Montagetisch, System-Montagetisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Einzelwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, schreibtisch 1500x700mm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, Montage-Tisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatzausstattung, ESD-Arbeitstisch, System Arbeitstisch
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 722,89*
€ 806,53*
Lager 827
20
Frei Haus
ab € 725,66*
€ 811,50*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 768,46*
€ 855,79*
€ 4,95*
ab € 799,38*
€ 887,94*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 799,29*
€ 889,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 811,50*
€ 965,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,50*
€ 959,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 781,59*
€ 930,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 760,13*
€ 904,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 725,66*
€ 863,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
TP707KK ESD
ab € 729,76*
Zubehör
Treston
TP909KK ESD
ab € 790,74*
Zubehör
Treston
TP915
ab € 428,55*
Zubehör
Treston
TP915L ESD
ab € 704,14*
Zubehör
Treston
TPR3-001
ab € 152,91*
Zubehör
Treston
TPR7-008
ab € 415,84*
Zubehör
Treston
TPR4-004
ab € 356,20*
Zubehör
Treston
TPR7-003
ab € 381,87*
Zubehör
Treston
TPR7-001
ab € 198,63*
Zubehör
Treston
TPR14-010
ab € 458,90*
Zubehör
Treston
TPR17-010
ab € 486,95*
Zubehör
Treston
TPR9-010
ab € 454,44*
Zubehör
Treston
TPR4-003
ab € 384,17*
Zubehör
Treston
TPR9-003
ab € 438,79*
Zubehör
Treston
TPR14-001
ab € 248,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.