Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900018152, ESD-Arbeitstisch TP T900 x B1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-662734
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TP915 ESD
EAN/GTIN:
     6416763043095
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
ESD Arbeitstisch
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900018152, ESD-Arbeitstisch TP Diese ESD-Arbeitstische sind für leichte Montagen geeignet. Sie sind vielseitig und flexibel einsetzbar, zum Beispiel im Baukasten-System. , Tischplatte: Spanplattenkern, ESD-Laminat-Beschichtung, hellgrau , Tischhöhe: 650–900 mm, stufenlos mit Innen-6-kant-Schrauben verstellbar , Füße: epoxidpulverbeschichteter Stahl , Erdung: Sicherheitswiderstand 1 Megaohm , Pulverbeschichtung: Gestell RAL 7035 lichtgrau INFO: Die ESD/EGB-gerechten Produkte sind auch reinraumfähig, gemäß Studie AUT 43-010684/10.12.2001 auch für Produktionsräume von Klasse 7 bzw. 10 000 geeignet., Fabrikat: Treston
Weitere Informationen:
GEWICHT:
42000 GRAMM
Tischplatte TxB:
900x1500 mm
Plattenstärke:
26 mm
Tischhöhe (stufenlos verstellbar):
650900 mm
Traglast gesamt:
300 kg
Herstellerartikelnummer:
TP-915-ESD
Herstellername:
Treston Deutschland GmbH
Markenname:
Treston
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 720,47*
€ 806,93*
21 Tage
12
Frei Haus
ab € 733,74*
€ 819,98*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 768,37*
€ 856,13*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 756,91*
€ 857,47*
€ 4,95*
ab € 794,39*
€ 878,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 856,13*
€ 1.018,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 855,02*
€ 1.017,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,98*
€ 971,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 791,55*
€ 941,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,37*
€ 914,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
TP707KK ESD
ab € 740,20*
Zubehör
Treston
TP909KK ESD
ab € 798,67*
Zubehör
Treston
TP915
ab € 405,69*
Zubehör
Treston
TP915L ESD
ab € 713,62*
Zubehör
Treston
ab € 452,54*
Zubehör
Treston
ab € 476,76*
Zubehör
Treston
ab € 433,05*
Zubehör
Treston
TPR3-001
ab € 148,99*
Zubehör
Treston
TPR7-008
ab € 413,19*
Zubehör
Treston
TPR4-004
ab € 353,15*
Zubehör
Treston
TPR9-010
ab € 435,46*
Zubehör
Treston
TPR14-001
ab € 243,00*
Zubehör
Treston
TPR4-001
ab € 187,26*
Zubehör
Treston
TPR9-001
ab € 211,92*
Zubehör
Treston
TPR4-005
ab € 148,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.