Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Arbeitstisch TP, 1500 x 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-90078
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TP-915-3ESD, GRAU
EAN/GTIN:
     6416763043095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
ESD Arbeitstisch
Höhenverstellbarer Arbeitstisch

für die Elektronik-Industrie
Höhenverstellung durch Inbusschrauben 650 bis 900 mm
Tragfähigkeit ca. 300 kg Flächenbelastung
Untergestell aus pulverbeschichteten Stahlprofilen (RAL 7005/7038)
Tischplatte mit ESD-Hart-Laminatbeschichtung (RAL 7044)
Ableitungspunkte und Erdungskabel mit 1 MΩ Widerstand

Weitere Informationen:
Farbe:
mausgrau RAL 7005; lichtgrau RAL 7035
Stärke Arbeitsplatte:
26 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Oberfläche Arbeitsplatte:
ESD-High Pressure Laminate (HPL)
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Gestellform:
4-Fuss
Höhe bis:
900 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Höhenverstellbar durch:
Inbusschrauben
Farbe Gestell:
mausgrau RAL 7005
Höhe von:
650 mm
ESD (leitfähig):
Ja
Masse B x T:
1500 x 900 mm
Material Arbeitsplatte:
Spanplatte
Tragkraft:
300 kg
System:
TP
Höhe:
900 mm
Farbe Arbeitsplatte:
lichtgrau
Breite Arbeitsplatte:
1500 mm
Material Gestell:
Stahl
Tiefe Arbeitsplatte:
900 mm
Aufbauten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Montagetisch, System-Montagetisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Einzelwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, schreibtisch 1500x700mm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, 90078, 90078-SW81, Stehtisch, Tisch, Steharbeitsplatz, Werkbank, Universalwerktisch, Anbautisch, Systemtisch
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 722,59*
€ 806,93*
8 Tage
19
Frei Haus
ab € 729,03*
€ 811,87*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 774,53*
€ 856,13*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 797,66*
€ 888,25*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 799,12*
€ 889,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 888,25*
€ 1.057,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 887,38*
€ 1.055,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 845,13*
€ 1.005,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 820,70*
€ 976,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 797,66*
€ 949,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
TP707KK ESD
ab € 731,94*
Zubehör
Treston
TP909KK ESD
ab € 791,13*
Zubehör
Treston
TP915
ab € 429,37*
Zubehör
Treston
TP915L ESD
ab € 701,62*
Zubehör
Treston
TPR3-001
ab € 153,48*
Zubehör
Treston
TPR7-008
ab € 414,31*
Zubehör
Treston
TPR4-004
ab € 355,51*
Zubehör
Treston
TPR7-003
ab € 381,49*
Zubehör
Treston
TPR7-001
ab € 197,55*
Zubehör
Treston
TPR14-010
ab € 460,12*
Zubehör
Treston
TPR17-010
ab € 488,65*
Zubehör
Treston
TPR9-010
ab € 452,94*
Zubehör
Treston
TPR4-003
ab € 384,17*
Zubehör
Treston
TPR9-003
ab € 438,23*
Zubehör
Treston
TPR14-001
ab € 249,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.