Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischset,18l Papierkorb,Briefständer,Zettelbox m. Papier,großer/kleiner Köcher,Metall,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
528175
528175
Artikel-Nr.:
     827-528175
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     65101
EAN/GTIN:
     4003801792699
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Garnitur
Schreibtisch-Set
Schreibtischaccessoires
Schreibtischgarnitur
Schreibtischset
  • Set bestehend aus: 18 l Papierkorb, Briefständer, Zettelbox mit Papier, großer und kleiner Köcher
  • aus Metall mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz

Suchbegriffe:
Schreibtisch-Set, Homeoffice, Home-Office, Home Office

Weitere Informationen:
Marke:
WEDO
Bürohelfer:
Ablage
Ablagetyp:
Schreibtischset
Set:
ja
Set bestehend aus:
18 l Papierkorb, Briefständer, Zettelbox mit Papier, großer
Material:
Metall
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischset, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, memoblock 9 x 9, notizzettel, notizzettel wedo, Homeoffice, Home-Office, Home Office
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 30,15*
€ 42,76*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 31,22*
€ 42,86*
Lager 827
22
Frei Haus
ab € 44,09*
€ 59,11*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.