Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch-Set Office schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibtisch-Set Office schwarz
Schreibtisch-Set Office schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO65101
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     65101
EAN/GTIN:
     4003801792699
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Garnitur
Schreibtisch-Set
Schreibtischaccessoires
Schreibtischgarnitur
  • WEDO Office-Schreibtischgarnitur, schwarz, aus pulverbeschichtetem Drahtmetall
  • 5teiliges Set, bestehend aus einem Papierkorb, 18 l, einem Briefständer mit 3 Fächern, je einem großen und kleinen Köcher sowie einer Zettelbox inkl. Papier (95 x 95 mm)
  • Lieferung im Karton
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
5 tlg.
Bruttogewicht:
2.002 kg
enthält Briefständer:
ja
enthält Papierkorb:
ja
enthält Stiftebox oder Stiftschale:
ja
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Wedo
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischset, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, memoblock 9 x 9, notizzettel, notizzettel wedo, 65101, Schreibtischaccessoire, Schreibtischserie, Schreibtischzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 30,15*
€ 42,76*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 31,22*
€ 42,86*
5 Tage
22
Frei Haus
ab € 44,09*
€ 59,11*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.