Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerregal,Grund+2xAnbau,HxBxT 2000x3855x426mm,Fachl. 250kg,je Feld 5xHolzboden,Winkel gerade,beidseitig,Ständer verzinkt,Ebenen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
526740
526740
526740
526740
Artikel-Nr.:
     827-526740
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-80024-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steck-Regal
Steckregal
steckregal 5 böden
steck regal
Lagerregal - Komplettregal (Grund- und 2 Anbaufelder)
  • Geeignet für Archiv- und Lagerräume
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 3855 x 426 mm
  • Feldlast 2000 kg
  • Fachlast 250 kg
  • 3 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Holzboden
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Aufstellwinkel gerade
  • Nutzung beidseitig
  • Hohe Stabilität durch Aussteifungstraversen
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: 1 Grundregal mit 2 und 2 Anbauregale mit je 1 Ständerrahmen, Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt vormontiert
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Zubehör:

  • 525270 Lagerregal, Anbaufeld, HxBxT 2000x875x426 mm, Fachl. 250 kg, 5xHolzboden, Winkel gerade, beidseitig, Ständer verzinkt
  • 525272 Lagerregal, Anbaufeld, HxBxT 2000x1005x426 mm, Fachl. 250 kg, 5xHolzboden, Winkel gerade, beidseitig, Ständer verzinkt
  • 525275 Lagerregal, Anbaufeld, HxBxT 2000x1285x426 mm, Fachl. 250 kg, 5xHolzboden, Winkel gerade, beidseitig, Ständer verzinkt
  • 525277 Lagerregal, Anbaufeld, HxBxT 2000x1695x426 mm, Fachl. 250 kg, 5xHolzboden, Winkel gerade, beidseitig, Ständer verzinkt
  • 525369 Holzboden, f. Spanplatten-Steckregal, BxT 875x400 mm, Stärke 16 mm, Fachl. 250 kg, eingelegt, Holz, Dekor natur
  • 525371 Holzboden, f. Spanplatten-Steckregal, BxT 1285x400 mm, Stärke 16 mm, Fachl. 250 kg, eingelegt, Holz, Dekor natur
  • 525372 Holzboden, f. Spanplatten-Steckregal, BxT 1695x400 mm, Stärke 16 mm, Fachl. 250 kg, eingelegt, Holz, Dekor natur

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Holz-Regal, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Steckregal mit Holzboden, Spanplattenregal, Holzregal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
regalwerk
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Lagerregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Komplettregal
Regalfeld Anzahl:
3 Stück
geeignet für (Branche/Bereich):
Archiv- und Lagerräume
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
3855 mm
Tiefe:
426 mm
Fachlast:
250 kg
Feldlast:
2000 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
5 Stück
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
beidseitig
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Oberfläche Traversen:
verzinkt
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Aussteifungstraversen
Lieferumfang:
1 Grundregal mit 2 und 2 Anbauregale mit je 1 Ständerrahmen,
Farbe Ausführung:
verzinkt
Anlieferung:
vormontiert
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
178.98 kg
Weitere Suchbegriffe: steckregal set, Fachbodenregal, Lagerregal, Holz-Regal, Regal, Werkstatt-Regal, Steckregal mit Holzboden, Spanplattenregal, Holzregal, Werkstattregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 563,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,50*
€ 786,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,24*
€ 773,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,88*
€ 759,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,23*
€ 730,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,14*
€ 670,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regalwerk
B3-28084-K
ab € 19,15*
Zubehör
Regalwerk
B3-50509-40
ab € 135,35*
Zubehör
Regalwerk
E872195
ab € 31,21*
Zubehör
Regalwerk
E872225
ab € 39,12*
Zubehör
Regalwerk
E871363
ab € 145,60*
Zubehör
Regalwerk
E871393
ab € 171,79*
Zubehör
Regalwerk
E871423
ab € 211,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.