Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 5 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 5 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast
Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 5 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast
Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 5 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast
Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 5 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast
Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 5 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast
Artikel-Nr.:
     369-E871393
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     E871393
EAN/GTIN:
     4250797507824
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Bert Regal
Regal Bert
· Dieses Universalregal bietet mit seinen spezifischen Ausprägungen und eigenschaften zusätzliche Vorteile als Fachbodenregal · Die Fachebenen sind mit Spanplatten ausgelegt (Stufenbalken und maßgenauer Einlegeboden Spanplatte 16 mm, P4) · Mit umfangreichem Zubehör können viele Anwendungen realisiert werdenMerkmale und Vorteile: ∙ Stecksystem mit T-Profilen∙ Fachebenen mit Spanplatte für hohe Traglasten· Stufenbalken als Längstraverse∙ Keine weiteren Aussteifungen notwendig· Doppelseitige Regalnutzung möglich∙ Einfache und schnelle Montage∙ Breite AnwendungsvielfaltSicherheitshinweis:Wenn die Regalhöhe mehr als das vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale gegen Kippen zu sichern
Weitere Informationen:
Abmessung (B x T x H):
1285 x 400 x 2000mm
Ausführung Boden:
Spanplatte
Anzahl Böden:
5 Stück
Material:
Stahl
Fachlast:
250 kg
Anlieferung:
teilmontiert
Anzahl Fachböden:
5 Stück
Regalausführung:
Anbaufeld
Höhe:
2000 mm
Regalsystem:
Stecksystem
Abmessung Breite:
1285 mm
Abmessung Tiefe:
400 mm
Abmessung Höhe:
2000 mm
Feldlast:
2.000 kg
Oberfläche Boden:
Holz
Oberfläche Regalrahmen:
verzinkt
Abmessungen (B x T x H):
1285 x 400 x 2000 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe Boden:
Holz
Breite:
1285 mm
Bodenausführung:
Spanplatte
Farbe Rahmen:
verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,73*
€ 213,55*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,14*
€ 234,56*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,61*
€ 253,61*
Lager 369
Frei Haus
ab € 214,83*
€ 267,35*
7 Tage
unbekannt
€ 56,00*
ab € 216,50*
€ 269,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,35*
€ 318,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,30*
€ 313,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,46*
€ 292,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,32*
€ 287,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,83*
€ 255,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regalwerk
B3-50509-40
ab € 166,12*
Zubehör
Regalwerk
B3-18124-K
ab € 32,45*
Zubehör
Regalwerk
E872195
ab € 37,76*
Zubehör
Regalwerk
E871363
ab € 144,97*
Zubehör
Regalwerk
E871423
ab € 209,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.