Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerregal,Anbaufeld,HxBxT 2000x875x426mm,Fachl. 250kg,5xHolzboden,Winkel gerade,beidseitig,Ständer verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
525270
525270
525270
525270
Artikel-Nr.:
     827-525270
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-50509-40
EAN/GTIN:
     4250797507664
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Bert Regal
Regal Bert
Lagerregal - Anbaufeld
  • Geeignet für Archiv- und Lagerräume
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 875 x 426 mm
  • Feldlast 2000 kg
  • Fachlast 250 kg
  • Fach Breite x Tiefe 875 x 400 mm
  • 5 Ebene(n) mit Holzboden
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Aufstellwinkel gerade
  • Nutzung beidseitig
  • Hohe Stabilität durch Aussteifungstraversen
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt vormontiert
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Zubehör:

  • 525272 Lagerregal, Anbaufeld, HxBxT 2000x1005x426 mm, Fachl. 250 kg, 5xHolzboden, Winkel gerade, beidseitig, Ständer verzinkt
  • 525275 Lagerregal, Anbaufeld, HxBxT 2000x1285x426 mm, Fachl. 250 kg, 5xHolzboden, Winkel gerade, beidseitig, Ständer verzinkt
  • 525277 Lagerregal, Anbaufeld, HxBxT 2000x1695x426 mm, Fachl. 250 kg, 5xHolzboden, Winkel gerade, beidseitig, Ständer verzinkt
  • 525369 Holzboden, f. Spanplatten-Steckregal, BxT 875x400 mm, Stärke 16 mm, Fachl. 250 kg, eingelegt, Holz, Dekor natur

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Holz-Regal, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Steckregal mit Holzboden, Spanplattenregal, Holzregal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
regalwerk
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Lagerregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Anbaufeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Archiv- und Lagerräume
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
875 mm
Tiefe:
426 mm
Fachlast:
250 kg
Feldlast:
2000 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
5 Stück
Fachbreite:
875 mm
Fachtiefe:
400 mm
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
beidseitig
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Oberfläche Traversen:
verzinkt
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Aussteifungstraversen
Lieferumfang:
Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Farbe Ausführung:
verzinkt
Anlieferung:
vormontiert
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
41.12 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, Steck-Regal, Steckregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, steckregal anbaufeld mit 5 fachböden, schwerlastregal, schwerlastregal af, Fachbodenregal, Lagerregal, Holz-Regal, Regal, Werkstatt-Regal, Steckregal mit Holzboden, Spanplattenregal, Holzregal, Werkstattregal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
14
Frei Haus
ab € 134,52*
€ 170,17*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,71*
€ 207,00*
7 Tage
unbekannt
€ 56,00*
ab € 165,97*
€ 207,62*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,17*
€ 202,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,95*
€ 199,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,15*
€ 190,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,69*
€ 182,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,52*
€ 160,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regalwerk
B3-28084-K
ab € 19,15*
Zubehör
Regalwerk
E871363
ab € 144,64*
Zubehör
Regalwerk
E871393
ab € 170,20*
Zubehör
Regalwerk
E871423
ab € 211,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.