Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattschrank,HxBxT 1000x1200x500mm,1xStahlboden,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524827-0037
524827-0037
Artikel-Nr.:
     827-524827-0037
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8831-055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank
Multifunktions-Schrank
Werkstattschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1200 x 500 mm
  • geschweißte Stahlkonstruktion
  • Stahlblechkonstruktion
  • Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster
  • Türöffnungswinkel 180 °
  • Sichtfenster aus 3 mm starkem Acrylglas
  • 1 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 70 kg
  • Im Raster von 15 mm verstellbar
  • mit Gummiriefenmatte
  • mit Griffschloss
  • verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock
  • 3-riegeliger-Schließmechanismus
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit Einbrennlackierung
  • Front mit Einbrennlackierung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 524827-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 524827-0036 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 524827-0037 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 524827-0040 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 524827-0041 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 524827-0042 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Regalschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrankregal, Geräteschrank, Flügeltüren-Schrank, Großraumschrank, Material- und Schubladenschrank, Universalschrank, Universal Schrank, Sichtfensterschrank, Schrank mit Sichtfenster

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
ERGO
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Werkstattschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster
Höhe:
1000 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
70 kg
elektrisch leitend:
nein
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
3-riegeliger-Schließmechanismus
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Material Sichtfenster:
Sichtfenster aus 3 mm starkem Acrylglas
Höhenverstellraster Ebene:
15 mm
Oberfläche Boden:
verzinkt
Mitteltrennwand:
nein
Türöffnungswinkel:
180 °
Griff:
Griffschloss
abschließbar:
ja
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
50.13 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, mehrzweckschrank c+p, allzweckschrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Regalschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrankregal, Geräteschrank, Flügeltüren-Schrank, Großraumschrank, Material- und Schubladenschrank, Universal Schrank, Sichtfensterschrank, Schrank mit Sichtfenster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 651,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,21*
€ 911,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,41*
€ 907,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 747,11*
€ 889,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,46*
€ 852,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,99*
€ 775,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Christmann&Pfeiffer
8831-055
ab € 656,21*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8831-055
ab € 655,11*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8831-055
ab € 651,07*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8831-055
ab € 655,87*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8831-055
ab € 653,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.