Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer,70-120l,HxØ 980x640mm,Korpus verzinkt,Deckel Kunststoff silber,4 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524706
524706
524706
Artikel-Nr.:
     827-524706
Herst.-Nr.:
     10282
EAN/GTIN:
     4030695102822
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Müllsackständer
  • für 70 - 120-Liter-Säcke
  • Höhe x Durchmesser 980 x 640 mm
  • Klappdeckel Öffnung manuell
  • Einwurföffnung 400 mm Durchmesser
  • Klemmring zur Sackbefestigung
  • Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Deckel aus Kunststoff in silber
  • Unterbau 4 Rollen
  • 3 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 202019 Müllsack, 70 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1000x575 mm, blau
  • 202020 Müllsack, 70 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1000x575 mm, schwarz
  • 202021 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, blau
  • 202028 Müllsack, 70 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1000x575 mm, gelb
  • 202029 Müllsack, 70 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1000x575 mm, rot
  • 202030 Müllsack, 70 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1000x575 mm, grün
  • 202031 Müllsack, 70 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1000x575 mm, transparent
  • 202032 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, gelb
  • 202034 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, grün
  • 202035 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, transparent
  • 202036 Müllsack, 70 l, LDPE, Stärke 70 µm, LxB 1000x575 mm, blau
  • 202037 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 70 µm, LxB 1100x700 mm, blau
  • 202046 Papier-Müllsack, 70 l, Stärke 70 g/qm, LxB 850x550 mm, braun
  • 202047 Papier-Müllsack, 120 l, Stärke 75 g/qm, LxB 950x700 mm, braun
  • 202146 Müllsack, 70 l, HDPE, Stärke 25 µm, LxB 1000x575 mm, blau
  • 202147 Müllsack, 70 l, HDPE, Stärke 25 µm, LxB 1000x575 mm, gelb
  • 468501 Drillapparat, f. Müllsack
  • 468512 Drillschlingen, f. Müllsack
  • 524709 Bodeneinsatz, f. Müllsackständer Ø 600 mm

Suchbegriffe:
Abfallsammler, Abfallständer, Abfalltrennung, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Stehsammler, Müllsammler, Mülltrennung, Müllentsorgung, Müllsackständer, Müllsackständer mit Kunststoffdeckel, Sackständer, Abfalleimer, Kehrichtsackhalter, Kehrichtsackständer, Abfallsackhalter

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllsackständer
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Gestell Ausführung:
Rollen-Ständer
Sammeleinheit:
1 Stück
für Sackinhalt:
70-120 l
Höhe:
980 mm
Durchmesser:
640 mm
Durchmesser Einwurföffnung:
400 mm
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckelbetätigung:
manuell
Tretmechanik:
nein
Sackbefestigung:
Klemmring
Aufstellung/Montage:
Boden
fahrbar:
ja
Unterbau:
4 Rollen
Material Deckel:
Kunststoff
Farbe Deckel:
silber
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verzinkt
stapelbar:
ja
Form:
rund
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, abfallsackständer fahrbar 120 l, abfallsackhalter, abfallsackhalter rollen, Abfallsammler, Abfalltrennung, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Stehsammler, Müllsammler, Mülltrennung, Müllentsorgung, Müllsackständer mit Kunststoffdeckel, Sackständer, Abfalleimer, Kehrichtsackhalter, Kehrichtsackständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,68*
€ 224,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,90*
€ 222,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,85*
€ 216,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,51*
€ 207,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,96*
€ 168,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
10291
ab € 18,67*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 44,58*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 174,92*
Zubehör
Stella Pack S. A.
9000466510
ab € 0,3919*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0210
ab € 71,51*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0320
ab € 70,93*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0340
ab € 70,98*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0350
ab € 72,33*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0370
ab € 113,57*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 1460
ab € 93,49*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 1470
ab € 88,56*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0190
ab € 73,27*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0300
ab € 70,85*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0290
ab € 70,93*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0200
ab € 73,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.