Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodeneinsatz,f. Müllsackständer Ø 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524709
524709
Artikel-Nr.:
     827-524709
Herst.-Nr.:
     10291
EAN/GTIN:
     4030695102914
Suchbegriffe:
Abfallsammler
Abfallständer
Abfalltrennung
Abfallentsorgung
Bodeneinsatz
  • für Müllsackständer Durchmesser 600 mm
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfallsammler, Abfallständer, Abfalltrennung, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Stehsammler, Müllsammler, Mülltrennung, Müllentsorgung, Müllsackständer, Müllsackständer mit Kunststoffdeckel, Sackständer, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Zubehör
für Behältertyp:
Müllsackständer
für Behälterdurchmesser:
600 mm
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.