Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerregal,Grundfeld,HxBxT 1800x900x600mm,Fachl. 265kg,4xHolzboden,Winkel gerade,einseitig,Ständer verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
521010
521010
Artikel-Nr.:
     827-521010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26024
EAN/GTIN:
     4052293260247
Suchbegriffe:
Steck-Regal
Steckregal
steckregal grundregal 4 böden
steck regal
Lagerregal - Grundfeld
  • Geeignet für Archiv- und Lagerräume
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 900 x 600 mm
  • Feldlast 1060 kg
  • Fachlast 265 kg
  • Fach Breite x Tiefe 890 x 590 mm
  • 4 Ebene(n) mit Holzboden aus Spanplatte
  • Im Raster von 40 mm verstellbar
  • Aufstellwinkel gerade
  • Nutzung einseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Grundregal mit 4 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Zubehör:

  • 521013 Lagerregal, Eckregal, HxBxT 1800 x 900/1500 x 600 mm, Fachl. 265 kg, 4xHolzboden, Winkel links, einseitig, Ständer verzinkt
  • 521017 Lagerregal, Eckregal, HxBxT 1800 x 900/1500 x 600 mm, Fachl. 265 kg, 4xHolzboden, Winkel rechts, einseitig, Ständer verzinkt
  • 521020 Holzboden, f. Spanplatten-Steckregal, BxT 890x590 mm, Stärke 10 mm, Fachl. 265 kg, Holz

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Holz-Regal, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Steckregal mit Holzboden, Spanplattenregal, Holzregal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Lagerregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Archiv- und Lagerräume
Material:
Stahl
Höhe:
1800 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
600 mm
Fachlast:
265 kg
Feldlast:
1060 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Fachbreite:
890 mm
Fachtiefe:
590 mm
Höhenverstellraster Ebene:
40 mm
Nutzung:
einseitig
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Oberfläche Traversen:
verzinkt
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Lieferumfang:
Grundregal mit 4 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
Farbe Ausführung:
verzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
33.9 kg
Weitere Suchbegriffe: steck-regal höhe 1800mm, Fachbodenregal, Lagerregal, Holz-Regal, Regal, Werkstatt-Regal, Steckregal mit Holzboden, Spanplattenregal, Holzregal, Werkstattregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,61*
€ 157,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,18*
€ 156,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,73*
€ 149,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,53*
€ 143,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,61*
€ 123,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
47632
ab € 30,60*
Zubehör
k.A.
48550
ab € 227,33*
Zubehör
k.A.
48551
ab € 227,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.