Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerregal,Eckregal,HxBxT 1800x 900/1500x 600mm,Fachl. 265kg,4xHolzboden,Winkel links,einseitig,Ständer verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
521013
521013
521013
Artikel-Nr.:
     827-521013
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     48550
EAN/GTIN:
     4052293485503
Suchbegriffe:
Eck-Regal
Eckregal
Steck-Regal
Steckregal
Lagerregal - Eckregal
  • Geeignet für Archiv- und Lagerräume
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 900/1500 x 600 mm
  • Feldlast 1060 kg
  • Fachlast 265 kg
  • Fach Breite x Tiefe 900 x 590 mm
  • 4 Ebene(n) mit Holzboden aus Spanplatte
  • Im Raster von 40 mm verstellbar
  • Aufstellwinkel links
  • Nutzung einseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Zubehör:

  • 521010 Lagerregal, Grundfeld, HxBxT 1800x900x600 mm, Fachl. 265 kg, 4xHolzboden, Winkel gerade, einseitig, Ständer verzinkt
  • 521023 Holzboden, f. Spanplatten-Steckregal, BxT 890x590 mm, Aufstellung links, Fachl. 265 kg, Holz

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Holz-Regal, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Steckregal mit Holzboden, Spanplattenregal, Holzregal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Lagerregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Eckregal
geeignet für (Branche/Bereich):
Archiv- und Lagerräume
Material:
Stahl
Höhe:
1800 mm
Breite:
910 mm
Tiefe:
600 mm
Schenkellänge A:
900 mm
Schenkellänge B:
1500 mm
Fachlast:
265 kg
Feldlast:
1060 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Fachbreite:
900 mm
Fachtiefe:
590 mm
Höhenverstellraster Ebene:
40 mm
Nutzung:
einseitig
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Oberfläche Traversen:
verzinkt
Aufstellwinkel Ausrichtung:
links
Farbe Ausführung:
verzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
67.3 kg
Weitere Suchbegriffe: steck-regal höhe 1800mm, eck regal, steckregal 4 boden, Fachbodenregal, Lagerregal, Holz-Regal, Regal, Werkstatt-Regal, Steckregal mit Holzboden, Spanplattenregal, Holzregal, Werkstattregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,41*
€ 333,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,45*
€ 327,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,38*
€ 313,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,12*
€ 311,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,01*
€ 268,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
48562
ab € 60,98*
Zubehör
k.A.
26024
ab € 103,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.