Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlboden,f. Schiebetürenschrank,f. Schrank HxBxT 1000x1000x600mm,Tragl. 80kg,Stahl lackiert,RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520437-0007
520437-0007
Artikel-Nr.:
     827-520437-0007
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30300-Z10-006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Schiebetür-Schrank
Stahlboden für Schiebetürenschrank
  • für Schrank Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1000 x 600 mm
  • Traglast 80 kg
  • Aus Stahl mit Lackierung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 520437-0001 zinkgelb RAL 1018
  • 520437-0002 reinorange RAL 2004
  • 520437-0003 feuerrot RAL 3000
  • 520437-0004 rubinrot RAL 3003
  • 520437-0005 enzianblau RAL 5010
  • 520437-0006 lichtblau RAL 5012
  • 520437-0007 resedagrün RAL 6011
  • 520437-0008 anthrazitgrau RAL 7016
  • 520437-0009 lichtgrau RAL 7035
  • 520437-0010 tiefschwarz RAL 9005
  • 520437-0011 reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Büro-Schrank, Lagerschrank, Schiebetür-Schrank, Schiebetürschrank für Büro, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Stahlschrank, Büro-Möbel, Büroschrank, Archiv-Schrank, Büro-Einrichtung, Sichtfensterschrank, Einlegeboden, Fachboden, Ablageschrank, Schiebetürenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
für Schranktyp:
Schiebetürenschrank
für Schrankhöhe:
1000 mm
für Schrankbreite:
1000 mm
für Schranktiefe:
600 mm
Traglast Fachboden:
80 kg
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
lackiert
Gewicht:
3.7 kg
Farbe:
resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank h1000xb1000xt600mm, schiebetür schrank, schiebetürenschrank 60 cm tief, Büro-Schrank, Lagerschrank, Schiebetürschrank für Büro, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Stahlschrank, Büro-Möbel, Büroschrank, Archiv-Schrank, Büro-Einrichtung, Sichtfensterschrank, Einlegeboden, Fachboden, Ablageschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-006
ab € 33,20*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-006
ab € 33,24*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-006
ab € 33,10*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-006
ab € 33,35*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-006
ab € 33,22*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-006
ab € 33,27*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-006
ab € 33,40*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-006
ab € 33,09*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-006
ab € 33,09*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-006
ab € 33,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.