Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 827-517265 Herst.-Nr.: 1590 EAN/GTIN: 4250692953986 |
| | |
|
|  |  |
 | Querteiler- für Regalkasten
- Höhe x Breite 90 x 234 mm
- aus Polypropylen in transparent
Suchbegriffe: Behälter aus Kunststoff, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten Weitere Informationen:  |  | Behältertyp: | Zubehör | für Behältertyp: | Regalkasten | Höhe: | 90 mm | Breite: | 234 mm | Material: | Polypropylen | recycelbar: | ja | Farbe: | transparent | Gewicht: | 0.04 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 827 | |  | | 1 |  | pro Packung | Frei Haus | ab € 8,84* | € 13,39* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 5 |  | pro Packung | Frei Haus | ab € 9,98* | € 14,44* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | pro Packung | € 5,45* | ab € 10,29* | € 15,29* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Packung | € 4,98* | ab € 10,52* | € 15,61* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Packung | € 3,90* | ab € 11,94* | € 17,37* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 827 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,884* pro Stück) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 827 |  | Versand: Lager 827 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|