Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querteiler-Set QT209 verpackt transparent inkl. Etikett


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-1590
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     1590
EAN/GTIN:
     4250692953986
Suchbegriffe:
Querteiler Regalkasten
Querteiler für Regalkasten
Regalkastenquerteiler
Längsteiler Sichtlagerkasten
aus transparentem Material, Größe des Etikettenfeldes für EDV-Etiketten ausgelegt, im 44-mm-Raster verstellbar, stabile Befestigung in Schwalbenschwanznuten, als Hohlkehle ausgebildeter Fuß erleichtert Entnahme von Kleinstteilen, inkl. Etiketten
Weitere Informationen:
für Breite:
234 mm
für Höhe:
90 mm
konfigurierbar?:
Nein
Pos. (RK):
A
für Behältertyp:
RK*209
Material:
PP
Farbe:
transparent
Pos.:
E
Weitere Suchbegriffe: Querteiler Sichtlagerkasten, Trennsteg Sichtlagerkasten, querteiler regalkasten, Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
17
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,92*
€ 13,42*
3 Tage
21
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,05*
€ 14,51*
Lager 1498
21
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 10,35*
€ 15,40*
1
pro Packung
€ 4,98*
ab € 10,58*
€ 15,68*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 12,00*
€ 17,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,40*
€ 18,326
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,93*
€ 17,7667
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,52*
€ 16,0888
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,68*
€ 15,0892
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,16*
€ 14,4704
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,35*
€ 12,3165
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,035* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.