Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-96230018 Herst.-Nr.: 3-1590 EAN/GTIN: 4250692953986 |
| |
|
|  |  |
 | Querteiler-Set QT209 3-1590 (VE 10) Stabile Befestigung in Schwalbenschwanznuten, als Hohlkehle ausgebildeter Fuß erleichtert Entnahme von Kleinstteilen, im 44-mm-Raster verstellbar, aus transparentem Material, größe des Etikettenfeldes für EDV-Etiketten ausgelegt Weitere Informationen:  |  | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Querteiler | Breite: | 234 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 9 Tage |  | | 1 |  | pro Packung | Frei Haus | ab € 8,84* | € 13,39* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 5 |  | pro Packung | Frei Haus | ab € 9,98* | € 14,44* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | pro Packung | € 5,45* | ab € 10,29* | € 15,29* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Packung | € 4,98* | ab € 10,52* | € 15,61* |  |  |  | Lager 6012 | |  | | 1 |  | pro Packung | € 3,90* | ab € 11,94* | € 17,37* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,194* pro Stück) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|