Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank,HxBxT 1150x1000x430mm,2xHolzboden,3 OH,Dekor Korpus lichtgrau,Dekor Front Ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
506487-0016
506487-0016
506487-0016
506487-0016
506487-0016
506487-0016
506487-0016
506487-0016
506487-0016
506487-0016
506487-0016
506487-0016
506487-0016
Artikel-Nr.:
     827-506487-0016
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-10S310-
EAN/GTIN:
     4038933106878
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Schiebetür-Schrank
Schiebetürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1150 x 1000 x 430 mm
  • Konstruktion aus Holz
  • 2 Ebenen/ 3 Ordnerhöhen mit Holzboden
  • Schiebetüren
  • Im Raster von 32 mm verstellbar
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Front mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Ebenen mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Unterbau Sockel
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 3 Jahre Garantie

Varianten:

  • 506487-0002 Dekor Korpus Ahorn, Dekor Front Ahorn
  • 506487-0003 Dekor Korpus Ahorn, Dekor Front Buche
  • 506487-0005 Dekor Korpus Ahorn, Dekor Front Nussbaum
  • 506487-0004 Dekor Korpus Ahorn, Dekor Front lichtgrau
  • 506487-0080 Dekor Korpus Ahorn, Dekor Front onyxgraun
  • 506487-0007 Dekor Korpus Ahorn, Dekor Front weiß
  • 506487-0009 Dekor Korpus Buche, Dekor Front Ahorn
  • 506487-0010 Dekor Korpus Buche, Dekor Front Buche
  • 506487-0012 Dekor Korpus Buche, Dekor Front Nussbaum
  • 506487-0011 Dekor Korpus Buche, Dekor Front lichtgrau
  • 506487-0081 Dekor Korpus Buche, Dekor Front onyxgraun
  • 506487-0014 Dekor Korpus Buche, Dekor Front weiß
  • 506487-0023 Dekor Korpus Nussbaum, Dekor Front Ahorn
  • 506487-0024 Dekor Korpus Nussbaum, Dekor Front Buche
  • 506487-0026 Dekor Korpus Nussbaum, Dekor Front Nussbaum
  • 506487-0025 Dekor Korpus Nussbaum, Dekor Front lichtgrau
  • 506487-0083 Dekor Korpus Nussbaum, Dekor Front onyxgraun
  • 506487-0028 Dekor Korpus Nussbaum, Dekor Front weiß
  • 506487-0084 Dekor Korpus Quarz, Dekor Front onyxgraun
  • 506487-0086 Dekor Korpus anthrazit, Dekor Front onyxgraun
  • 506487-0087 Dekor Korpus graphit, Dekor Front onyxgraun
  • 506487-0016 Dekor Korpus lichtgrau, Dekor Front Ahorn
  • 506487-0017 Dekor Korpus lichtgrau, Dekor Front Buche
  • 506487-0019 Dekor Korpus lichtgrau, Dekor Front Nussbaum
  • 506487-0018 Dekor Korpus lichtgrau, Dekor Front lichtgrau
  • 506487-0082 Dekor Korpus lichtgrau, Dekor Front onyxgraun
  • 506487-0021 Dekor Korpus lichtgrau, Dekor Front weiß
  • 506487-0072 Dekor Korpus onyxgrau, Dekor Front Ahorn
  • 506487-0073 Dekor Korpus onyxgrau, Dekor Front Buche
  • 506487-0075 Dekor Korpus onyxgrau, Dekor Front Nussbaum
  • 506487-0074 Dekor Korpus onyxgrau, Dekor Front lichtgrau
  • 506487-0088 Dekor Korpus onyxgrau, Dekor Front onyxgraun
  • 506487-0077 Dekor Korpus onyxgrau, Dekor Front weiß
  • 506487-0037 Dekor Korpus weiß, Dekor Front Ahorn
  • 506487-0038 Dekor Korpus weiß, Dekor Front Buche
  • 506487-0040 Dekor Korpus weiß, Dekor Front Nussbaum
  • 506487-0039 Dekor Korpus weiß, Dekor Front lichtgrau
  • 506487-0085 Dekor Korpus weiß, Dekor Front onyxgraun
  • 506487-0042 Dekor Korpus weiß, Dekor Front weiß

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Beistellschrank, Büro-Schrank, Schrank für Büro, Büro-Möbel, Holzschrank, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Schiebetür-Schrank, Schiebetürschrank für Büro, Schrank mit Schiebetüren, Schiebetürenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Schiebetür
Höhe:
1150 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
430 mm
Ordnerhöhen:
3 Stück
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Höhenverstellraster Ebene:
32 mm
Material:
Holz
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Boden:
melaminharzbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Oberfläche Front:
melaminharzbeschichtet
abschließbar:
ja
fahrbar:
nein
Anlieferung:
fertig montiert
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
54 kg
Dekor Korpus:
lichtgrau
Dekor Front:
Ahorn
Weitere Suchbegriffe: Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank geramöbel, schiebetür schrank, Beistellschrank, Büro-Schrank, Schrank für Büro, Büro-Möbel, Holzschrank, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Schiebetürschrank für Büro, Schrank mit Schiebetüren
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,12*
€ 353,21*
Lager 827
17 Tage
15
Frei Haus
ab € 401,60*
€ 473,38*
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 502,39*
€ 590,07*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 662,50*
€ 764,54*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,38*
€ 563,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,13*
€ 554,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,34*
€ 544,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,81*
€ 524,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,60*
€ 477,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-10MS10-Z
ab € 40,69*
Zubehör
Geramöbel
N-10MS10-S
ab € 44,04*
Zubehör
Geramöbel
N-10SF4-Z
ab € 14,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.