Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerregal,Anbaufeld,S3 Clip 80,HxBxT 2500x1006x436mm,Fachl. 80kg,6xStahlboden,Winkel gerade,einseitig,Ständer verzinkt,Ebenen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
503733
503733
503733
Artikel-Nr.:
     827-503733
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212229639
EAN/GTIN:
     4026212229639
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Clip 80 Regal
Regal Clip 80
Lagerregal - Anbaufeld
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1006 x 436 mm
  • Fachlast 80 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1000 x 400 mm
  • 6 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Aufstellwinkel gerade
  • Nutzung einseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Zubehör:

  • 503736 Fachboden, f. Lagerregal, BxT 1000x400 mm, Fachl. 80 kg, verzinkt

Suchbegriffe:
Regal, Steckregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Werkstatt-Regal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
META
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Lagerregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Anbaufeld
Material:
Stahl
Höhe:
2500 mm
Breite:
1006 mm
Tiefe:
436 mm
Fachlast:
80 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
6 Stück
Fachbreite:
1000 mm
Fachtiefe:
400 mm
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
einseitig
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Lieferumfang:
Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Farbe Ausführung:
verzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
24.6046 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
15
Frei Haus
ab € 120,22*
€ 153,27*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 127,22*
€ 162,14*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,55*
€ 181,67*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,27*
€ 182,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,07*
€ 179,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,96*
€ 170,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,00*
€ 164,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,22*
€ 143,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
META
20089707
ab € 14,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.