Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für META Fachbodenregal Stecksystem, FL 80 kg, BxT 104038-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-104038-YY
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20089707
EAN/GTIN:
     4026212230048
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden für META Fachbodenregal Stecksystem, FL 80 kg, BxT 1.000 x 400 mm Der Fachboden für das Fachbodenregal META Stecksystem ist verzinkt und trägt eine Fachlast bis 80 kg. Der Regalfachboden ist aus Qualitätsblech mit M-förmigem Längskanal und einer 5-fachen Sicherheitsumkantung gefertigt und dadurch sehr formstabil. Fachboden für ein META-Stecksystem, aus verzinktem Qualitätsblech Einfache Montage dank schraublosem Stecksystem In einem Raster von 25 mm beliebig höhenverstellbar Belastbar bis 80 kg Marke = META Breite = 1000 mm Tiefe = 400 mm Fachlast max. = 80 kg Fachbodenträger inklusive = ja Material = Stahl Oberfläche = verzinkt Eigengewicht = 2,66 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Eigengewicht:
2.66 kg
Tiefe:
400 mm
Fachlast max.:
80 kg
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Marke:
META
Fachbodenträger inklusive:
ja
HEIGHT GRO:
25.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
2.704000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 14,05*
€ 20,44*
13 Tage
23
Frei Haus
ab € 15,64*
€ 22,64*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.