Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank,f. Universalschrank,HxBxT 500x1200x400mm,Doppel-Flügeltür,Zyl.-Schl.,Korpus lackiert,Front lackiert,Korpus RAL7035,Front RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
502980-0037
502980-0037
502980-0037
502980-0037
502980-0037
Artikel-Nr.:
     827-502980-0037
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9464-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Aufsatzschrank für Universalschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 500 x 1200 x 400 mm
  • Doppel-Flügeltür mit Griffschloss
  • Türöffnungswinkel 110 °
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus aus Stahl mit Einbrennlackierung
  • Front aus Stahl mit Einbrennlackierung
  • 10 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 502980-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 502980-0036 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 502980-0037 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 502980-0040 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 502980-0041 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 502980-0042 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Flügeltüren-Schrank, Aufsatzschrank, Universalschrank, Universal Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
ERGO
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Universalschrank
Material:
Stahlblech
Höhe:
500 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
400 mm
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Türöffnungswinkel:
110 °
Griff:
Griffschloss
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Material Front:
Stahl
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
lackiert
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
22.05 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, aufsatzschrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Flügeltüren-Schrank, Universal Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 296,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,29*
€ 427,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,96*
€ 420,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,78*
€ 407,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,56*
€ 400,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,23*
€ 352,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9464-000
ab € 298,14*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9464-000
ab € 296,34*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9464-000
ab € 298,20*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9464-000
ab € 297,78*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9464-000
ab € 295,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.