Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank,HxBxT 1000x1600x400mm,2xStahlboden,Mitteltrennwand,Druckzylinderschloss,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
405194-0042
405194-0042
Artikel-Nr.:
     827-405194-0042
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2146-09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1600 x 400 mm
  • geschweißte Stahlkonstruktion
  • Doppel-Schiebetür
  • leiser Lauf durch Kunststoffschienen und Spezialrollen
  • 2 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 70 kg
  • Im Raster von 15 mm verstellbar
  • mit Gummiriefenmatte
  • mit Mitteltrennwand
  • mit Bügelgriff
  • verschließbar mit Druckzylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit Einbrennlackierung
  • Front mit Einbrennlackierung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 405194-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 405194-0036 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 405194-0037 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 405194-0040 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 405194-0041 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 405194-0042 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Fächerschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schiebetür-Schrank, Stahlschrank, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Schiebetüren, Material- und Schubladenschrank, Universalschrank, Universal Schrank, Schiebetürenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
ERGO
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Werkstattschrank
elektrisch leitend:
nein
Türtyp:
Doppel-Schiebetür
Höhe:
1000 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
400 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
70 kg
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Schließsystem:
Druckzylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Höhenverstellraster Ebene:
15 mm
Oberfläche Boden:
verzinkt
Mitteltrennwand:
ja
abschließbar:
ja
Griff:
Bügelgriff
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
54.66 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank ral 7035, schiebetür schrank, schiebetür-schrank c&p, Fächerschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Stahlschrank, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Schiebetüren, Material- und Schubladenschrank, Universalschrank, Universal Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 727,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,05*
€ 1.007,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 846,28*
€ 1.007,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 824,78*
€ 981,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 792,51*
€ 943,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,76*
€ 866,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2146-09
ab € 730,53*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2146-09
ab € 732,73*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2146-09
ab € 733,24*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2146-09
ab € 732,16*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2146-09
ab € 730,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.