Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank,HxBxT 1950x2000x500mm,2xStahlboden,5 OH,Mitteltrennwand,RAL7035,Front RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
402494-0035
402494-0035
402494-0035
Artikel-Nr.:
     827-402494-0035
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30302-200-501
EAN/GTIN:
     4055955093351
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Schiebetür-Schrank
Schiebetürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 2000 x 500 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Schiebetüren
  • 2 Ebene(n) mit Stahlboden
  • 5 Ordnerhöhen
  • Traglast je Ebene 80 kg
  • Im Raster von 17 mm verstellbar
  • hohe Stabilität durch zusätzliche Eckverschweißung und Verstärkungstaschen in den Türen
  • mit Mitteltrennwand
  • mit Muldengriff
  • verschließbar mit Druckzylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in Korpusfarbe
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 402494-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 402494-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 402494-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 402494-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 402494-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 402494-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 402507-0001 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, f. Schrank HxBxT 1950x2000x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, zinkgelb RAL 1018
  • 402507-0002 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, f. Schrank HxBxT 1950x2000x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, reinorange RAL 2004
  • 402507-0003 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, f. Schrank HxBxT 1950x2000x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, feuerrot RAL 3000
  • 402507-0004 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, f. Schrank HxBxT 1950x2000x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, rubinrot RAL 3003
  • 402507-0005 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, f. Schrank HxBxT 1950x2000x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, enzianblau RAL 5010
  • 402507-0006 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, f. Schrank HxBxT 1950x2000x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, lichtblau RAL 5012
  • 402507-0007 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, f. Schrank HxBxT 1950x2000x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, resedagrün RAL 6011
  • 402507-0008 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, f. Schrank HxBxT 1950x2000x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, anthrazitgrau RAL 7016
  • 402507-0009 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, f. Schrank HxBxT 1950x2000x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, lichtgrau RAL 7035
  • 402507-0010 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, f. Schrank HxBxT 1950x2000x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, tiefschwarz RAL 9005
  • 402507-0011 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, f. Schrank HxBxT 1950x2000x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Büro-Schrank, Lagerschrank, Schiebetür-Schrank, Schiebetürschrank für Büro, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Stahlschrank, Büro-Möbel, Büroschrank, Archiv-Schrank, Büro-Einrichtung, Sichtfensterschrank, Ablageschrank, Schiebetürenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Schiebetür
Höhe:
1950 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
500 mm
Ordnerhöhen:
5 Stück
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Höhenverstellraster Ebene:
17 mm
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Druckzylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
ja
Griff:
Muldengriff
Traglast Fachboden:
80 kg
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Material:
Stahlblech
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
hohe Stabilität durch zusätzliche Eckverschweißung und Verst
Gewicht:
132 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
feuerrot RAL 3000
Weitere Suchbegriffe: Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, pavoy schiebetürenschrank, schiebetür schrank, schiebetürenschrank höhe 1950 mm, Büro-Schrank, Lagerschrank, Schiebetürschrank für Büro, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Stahlschrank, Büro-Möbel, Büroschrank, Archiv-Schrank, Büro-Einrichtung, Sichtfensterschrank, Ablageschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
27 Tage
17
Frei Haus
ab € 1.115,81*
€ 1.298,34*
36 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.651,79*
€ 1.866,62*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.298,34*
€ 1.545,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.231,97*
€ 1.466,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.183,47*
€ 1.408,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.115,81*
€ 1.327,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 25,60*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 25,62*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 25,56*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 25,51*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 25,67*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 25,52*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 25,52*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 25,74*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 25,72*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 25,67*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 25,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.