Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank,HxBxT 1200x1500x500mm,2xStahlboden,3 OH,Mitteltrennwand,RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
402475-0027
402475-0027
402475-0027
Artikel-Nr.:
     827-402475-0027
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30301-150-501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Schiebetür-Schrank
Schiebetürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 1500 x 500 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Schiebetüren
  • 2 Ebene(n) mit Stahlboden
  • 3 Ordnerhöhen
  • Traglast je Ebene 80 kg
  • Im Raster von 17 mm verstellbar
  • hohe Stabilität durch zusätzliche Eckverschweißung und Verstärkungstaschen in den Türen
  • mit Mitteltrennwand
  • mit Muldengriff
  • verschließbar mit Druckzylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in Korpusfarbe
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 402475-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 402475-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 402475-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 402475-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 402475-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 402475-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 402498-0001 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, f. Schrank HxBxT 1200x1500x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, zinkgelb RAL 1018
  • 402498-0002 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, f. Schrank HxBxT 1200x1500x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, reinorange RAL 2004
  • 402498-0003 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, f. Schrank HxBxT 1200x1500x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, feuerrot RAL 3000
  • 402498-0004 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, f. Schrank HxBxT 1200x1500x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, rubinrot RAL 3003
  • 402498-0005 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, f. Schrank HxBxT 1200x1500x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, enzianblau RAL 5010
  • 402498-0006 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, f. Schrank HxBxT 1200x1500x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, lichtblau RAL 5012
  • 402498-0007 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, f. Schrank HxBxT 1200x1500x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, resedagrün RAL 6011
  • 402498-0008 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, f. Schrank HxBxT 1200x1500x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, anthrazitgrau RAL 7016
  • 402498-0009 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, f. Schrank HxBxT 1200x1500x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, lichtgrau RAL 7035
  • 402498-0010 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, f. Schrank HxBxT 1200x1500x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, tiefschwarz RAL 9005
  • 402498-0011 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, f. Schrank HxBxT 1200x1500x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Büro-Schrank, Lagerschrank, Schiebetür-Schrank, Schiebetürschrank für Büro, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Stahlschrank, Büro-Möbel, Büroschrank, Archiv-Schrank, Büro-Einrichtung, Sichtfensterschrank, Ablageschrank, Schiebetürenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Schiebetür
Höhe:
1200 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
500 mm
Ordnerhöhen:
3 Stück
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Höhenverstellraster Ebene:
17 mm
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Druckzylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
ja
Griff:
Muldengriff
Traglast Fachboden:
80 kg
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Material:
Stahlblech
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
hohe Stabilität durch zusätzliche Eckverschweißung und Verst
Gewicht:
66 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank ral 7035, schiebetür schrank, pavoy schiebetürenschrank, Büro-Schrank, Lagerschrank, Schiebetürschrank für Büro, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Stahlschrank, Büro-Möbel, Büroschrank, Archiv-Schrank, Büro-Einrichtung, Sichtfensterschrank, Ablageschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 740,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 862,43*
€ 1.026,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 861,97*
€ 1.025,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 834,53*
€ 993,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,29*
€ 952,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,55*
€ 881,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-010
ab € 22,71*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-010
ab € 22,71*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-010
ab € 22,70*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-010
ab € 22,69*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-010
ab € 22,74*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-010
ab € 22,72*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-010
ab € 22,71*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-010
ab € 22,67*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-010
ab € 22,67*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-010
ab € 22,70*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-010
ab € 22,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.