Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Falttürenschrank,HxBxT 1000x1200x600mm,2xStahlboden,3 OH,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
402403
402403
402403
Artikel-Nr.:
     827-402403
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     39392-120-601
EAN/GTIN:
     4055955029008
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Falttür-Schrank
Büro-Falttürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1200 x 600 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Falttür
  • 2 Ebene(n) mit Stahlboden
  • 3 Ordnerhöhen
  • Traglast je Ebene 80 kg
  • Im Raster von 17 mm verstellbar
  • Türen mit hoher Stabilität durch innen liegendes Kastenprofil
  • mit Drehgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • 3-seitiger Basquilleverschluss einfahrbar
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in Korpusfarbe
  • 10 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 520984-0001 Stahlboden, f. Falttürenschrank, BxT 1200x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, zinkgelb RAL 1018
  • 520984-0002 Stahlboden, f. Falttürenschrank, BxT 1200x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, reinorange RAL 2004
  • 520984-0003 Stahlboden, f. Falttürenschrank, BxT 1200x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, feuerrot RAL 3000
  • 520984-0004 Stahlboden, f. Falttürenschrank, BxT 1200x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, rubinrot RAL 3003
  • 520984-0005 Stahlboden, f. Falttürenschrank, BxT 1200x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, enzianblau RAL 5010
  • 520984-0006 Stahlboden, f. Falttürenschrank, BxT 1200x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, lichtblau RAL 5012
  • 520984-0007 Stahlboden, f. Falttürenschrank, BxT 1200x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, resedagrün RAL 6011
  • 520984-0008 Stahlboden, f. Falttürenschrank, BxT 1200x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, anthrazitgrau RAL 7016
  • 520984-0009 Stahlboden, f. Falttürenschrank, BxT 1200x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, lichtgrau RAL 7035
  • 520984-0010 Stahlboden, f. Falttürenschrank, BxT 1200x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, tiefschwarz RAL 9005
  • 520984-0011 Stahlboden, f. Falttürenschrank, BxT 1200x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Büro-Schrank, Falttür-Schrank, Lagerschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schrank mit Falttüren, Stahlschrank, Falttüren-Schrank, Archiv-Schrank, Großraumschrank, Büro-Möbel, Büroschrank, Büro-Einrichtung, Falttürschrank, Falttürenschrank, Ablageschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Falttür
Höhe:
1000 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
600 mm
Ordnerhöhen:
3 Stück
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Höhenverstellraster Ebene:
17 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
3-seitiger Basquilleverschluss
Unterbau:
Sockel
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Griff:
Drehgriff
Traglast Fachboden:
80 kg
fahrbar:
nein
Garantie:
10 Jahre
Material:
Stahlblech
Gewicht:
51 kg
Weitere Suchbegriffe: Falttüren-Schrank, Falttürenschrank, Falttürschrank, pavoy falttürenschrank, falttüren schrank, aktenschrank höhe1,00m, Büro-Schrank, Lagerschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schrank mit Falttüren, Stahlschrank, Archiv-Schrank, Großraumschrank, Büro-Möbel, Büroschrank, Büro-Einrichtung, Ablageschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,86*
€ 447,45*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 418,44*
€ 491,36*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 442,72*
€ 519,50*
Lager 827
17 Tage
22
Frei Haus
ab € 529,86*
€ 621,60*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,60*
€ 739,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,29*
€ 729,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,69*
€ 716,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,01*
€ 690,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,86*
€ 630,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 147,66*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-008-735
ab € 19,85*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010-735
ab € 22,65*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012-735
ab € 25,54*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-024-735
ab € 31,61*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-026-735
ab € 35,32*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-028-735
ab € 39,15*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012
ab € 31,84*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012
ab € 32,08*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012
ab € 31,81*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012
ab € 31,92*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012
ab € 32,02*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012
ab € 31,89*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012
ab € 32,00*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012
ab € 31,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.