Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

lackierter Boden für Falttürenschrank, BxT 1200 x 400 mm, Tragkraft 80 kg | SF0035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
lackierter Boden für Falttürenschrank, BxT 1200 x 400 mm, Tragkraft 80 kg | SF0035
lackierter Boden für Falttürenschrank, BxT 1200 x 400 mm, Tragkraft 80 kg | SF0035
Artikel-Nr.:
     261-SF0035
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31310-Z10-008-735
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falttür-Schrank
Falttüren-Schrank
Falttürenschrank
Falttürschrank
lackierter Boden für Falttürenschrank, BxT 1200 x 400 mm, Tragkraft 80 kg | SF0035

lackierter Boden extra
für Falttürenschrank
für Schrankbreite x -tiefe 1200 x 400 mm
Tragkraft pro Boden 80 kg
im 17 mm Raster verstellbar
in Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager
Tragkraft Boden kg:
80
Verkaufseinheit:
VE
BxT mm:
1200 x 400
Breite mm:
1200
Tiefe mm:
400
Ausführung Böden:
Lackiert
Weitere Suchbegriffe: pavoy falttürenschrank, falttüren schrank, Querrolladenschrank, SchwerlastRolladenschränke, FlügeltürWerkzeugschrank, Materialschrank, Flügeltürenschrank, SchwerlastMaterialschrank, Schüttgutschrank, Schwerlastschrank, SchwerlastWerkzeugschränke, Stahlschrank, SchwerlastSchiebetürenschrank, Fahrbare Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-010-735
ab € 22,65*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-012-735
ab € 25,54*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-024-735
ab € 31,61*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-026-735
ab € 35,32*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-028-735
ab € 39,15*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-007
ab € 15,73*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-009
ab € 18,73*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-011
ab € 21,34*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-023
ab € 25,02*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-025
ab € 28,42*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-027
ab € 31,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.